Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 06 2 01 8 - 5 03 68 s k W © 02 02 09 040 PROTIPOŽIARNY NÁTER FP-F Univerzálne použiteľný napeňujúci náter na disperznom základe Použitie Protipožiarny systém z náteru Würth FP-Fa tmelu Würth FP-Kje určený na zabudovanie do požiarnych deliacich konštrukcií a plní funkciu tesnení prestupov • jednotlivých káblov • káblových zväzkov • káblových lávok • kovových rúr • VZT potrubí • plastových potrubí a izolovaných kovových potrubí v kombinácii s manžetou napeňujúcim pásom tmelom FP-KG • elektrických káblov v chráničkách v kombinácii s tmelom FP-KG manžetou napeňujúcim pásom • lineárnych škár a stavebných otvorov Vlastnosti • vytvára penu vplyvom tepla • veľmi dobre priľnavý k akémukoľvek stavebnému materiálu • riediteľný vodou • ľahko aplikovateľný štetcom valčekom alebo pištoľou • Požiarna odolnosť podľa STN EN 13 501-2 EI 60-120 v závislosti od miesta a spôsobu aplikácie Údaje o vhodnosti použitia výrobku v stavbe resp požiarna odolnosť tesnení prestupov sú uvedené v návode na aplikáciu Pracovný postup Obsah kg Obj č Bal ks 12 5 0893 303 013 1 Vyčistiť otvor Pred aplikáciou odporúčame náter premiešať Aplikovať náter na prestupujúce inštalácie Celú plochu upchávky aj s presahom pretrieť náterom Označiť prestup Technické údaje Farba sivobiela Hustota 1 4 ± 0 2 kg dm 3 Viskozita 10 000 mPa S Zväčšenie objemu 25x Počet vrstiev 1 Riedenie vodou max 2% Spotreba pri 0 5 mm hrúbke náteru 0 9 kg m 2 na minerálnu dosku Spotreba na 1 m 2 mäkkej upchávky obojstranne vrátane presahov 2 - 4 kg m 2 na konštrukciu a inštalácie Teplota spracovania > +5°C Skladovateľnosť 12 mes Príslušenstvo Označovací štítok obj č NB80 000 099