Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ProtiPožiarny tmel FP-Ka FP-Kr Univerzálne použiteľný napeňujúci tmel Použitie Protipožiarny systém z náteru Würth FP-Fa tmelu Würth FP-Kje určený na zabudovanie do požiarnych deliacich konštrukcií a plní funkciu tesnení prestupov • jednotlivých káblov • káblových zväzkov • káblových lávok • kovových rúr • VZT potrubí • plastových potrubí v kombinácii s manžetou napeňujúci pás • plastových potrubí a izolovaných kovových potrubí v kombinácii s manžetou napeňujúcim pásom tmelom FP-KG • elektrických káblov v chráničkách v kombinácii s tmelom FP-KG manžetou napeňujúcim pásom • lineárnych škár a stavebných otvorov Vlastnosti • vplyvom tepla expanduje • veľmi dobre priľnavý k akémukoľvek stavebnému materiálu • riediteľný vodou • ľahko aplikovateľný špachtľou alebo vytláčaciou pištoľou • Požiarna odolnosť podľa STN EN 13 501-2 EI 60-120 v závislosti od miesta a spôsobu aplikácie Údaje o vhodnosti použitia výrobku v stavbe resp požiarna odolnosť tesnení prestupov sú uvedené v návode na aplikáciu Pracovný postup W -S K 06 2 01 8 - 5 03 67 s k W © 02 02 09 041 Vyčistiť otvor Pred aplikáciou odporúčame tmel premiešať Všetky styky pretmeliť Všetky škáry pretmeliť Označiť prestup Označenie Obsah Obj č Bal ks Protipožiarny tmel FP-KR kartuša 310 ml 0893 306 010 1 Protipožiarny tmel FP-KR vrecko 600 ml 0893 306 011 1 Protipožiarny tmel FP-Kvedro 12 5 kg 0893 306 013 1 Otvor vyplniť minerálnou vlnou doskou Technické údaje Farba lomená biela Hustota 1 4 ± 0 2 kg dm 3 Viskozita 70 000 mPa S Zväčšenie objemu 10x Riedenie vodou max 2% Spotreba na 1 m 2 mäkkej upchávky obojstranne vrátane presahov 4 - 6 kg m 2 na konštrukciu a inštalácie Teplota spracovania > +5°C Skladovateľnosť 12 mes Aplikovať náter na prestupujúce inštalácie Príslušenstvo Označovací štítok obj č NB80 000 099 Vytláčacia pištoľ pre 310 ml kartuše obj č 0891 000 001 Vytláčacia pištoľ pre 600 ml vrecká aj 310 ml kartuše obj č 0891 400 610