Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 12 2 02 2 - 5 10 92 s k W © 02 02 09 030 PROTIPOŽIARNA MALTA 20L Protipožiarna malta na báze sadry Dodáva sa vo forme prášku a obsa - huje organické zlúčeniny a perlit Na maltovanie protipožiarnych kombinovaných priečok • Odolná voči ohňu a dymovým plynom • Nízke uvoľňovanie nebezpečných látok • Dobrá priľnavosť k mnohým podkladom betón murivo tehla Leca sadrokartón atď • 1% expanzia počas vytvrdzovania • Mechanická odolnosť bez výstuže • Vzdialenosti od 0 mm • Požiarna odolnosť do EI 240 • Nesteká zo zvislých plôch Použitie Na protipožiarnu kombinovanú izoláciu káblov káblových zväzkov káblových nos - ných systémov horľavých a nehorľavých potrubí v ľahkých deliacich stenách pevných stenách a stropoch Pokyny Podrobné informácie o zadaní a ich deleniach nájdete v ETA 21 0081 a montážnom návode Würth 1 Povrch musí byť zbavený mastnoty a prachu Povrch a vrstvy vopred dôkladne navlhčite 2 Kovové rúry citlivé na koróziu vopred ošetrite základným náterom 3 Vprípade potreby vybudujte obklad z dosky z minerálnej vlny a malé zostávajúce medzery uzatvorte pomocou ACR 240 Acryl 4 Miešaciu nádobu naplňte najskôr čistou vodou potom maltou Dôkladne premiešame Do 1 litra vody pridajte asi 2 litre malty Pri miešaní vždy najskôr pridajte vodu potom maltu 5 Naplňte vyplňte otvor maltou a vyplňte do požadovanej hĺbky Úplne vyplňte všetky medzery “ Obj č 0893 302 220 Bal ks 1 Obsah 15 kg 20l Farba Biela Obal Vrece Doba spracovania min max 0-15 min Hustota podmienky 900 kg dm³ pri teplote 20°C Min max teplotná odolnosť podmienky 0 do 80 °C Vo vytvrdenom stave Odolnosť proti tlaku min max 2 5-4 85 Nmm² Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby Skladovanie v suchu 5°Caž 30°C Teplota spracovania min max 5 do 50 °C