Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 08 421 W-S K 05 1 99 6 - 0 12 66 0 12 67 s k W © Zasklievacia lopatka • Na pohodlné zdvíhanie sklenenej tabule • Použiteľná z oboch strán Veľkosť mm Farba Obj č Bal ks 280 x 70 x 20 červená 875 400 1 Zasklievacie podložné lišty • Na zasklievanie drevených plastových a hliníkových okien Dĺžka Farba Hrúbka Šírka 24 mm Bal mm mm Obj č ks biela 1 875 524 1 modrá 2 875 524 2 červená 3 875 524 3 1000 100 žltá 4 875 524 4 zelená 5 875 524 5 čierna 6 875 524 6 sivá 8 875 524 8 500 • Podložná zasklievacia lišta sa pevne zahryzne do neobrúsenej hrany sklenenej tabule Tým sa zabráni posunutiu alebo skĺznutiu sklenenej tabule • Farebné rozlíšenie umožňuje rýchlu optickú orientáciu rôznych rozmerov podložných líšt • Testy tesniacej hmoty podľa súčasného stavu techniky nepotvrdili výskyt žiadnych zlepenín zmäknutia alebo zafarbenia • Uzavretý tvar podložnej lišty zabraňuje zrážaniu pary v drážke pre sklo Rovný tvar podložnej lišty umožňuje bezproblémové podkladanie na vnútornej strane sklenenej tabule • Materiál polypropylén • Podložné lišty ukladajte od vnútorného rohu rámu na vzdialenosť dĺžky lišty • Použitie zelených podložných zasklievacích líšt zaručuje dodržanie minimálnej vzdialenosti 5 mm medzi spodnou hranou skla a hornou hranou drážky pre sklo požadovanej výrobcom tepelnoizolačných skiel • Pri podkladaní v profilovaných miestach na plastových oknách hrúbka podložnej lišty v profilovanom mieste 1 2 vzduchovej štrbiny medzi sklami mínus 1 mm Príklady použitia Pokyny pre spracovanie Otočné preklá- pacie okno Otočné okno Preklápacie okno Vyklápacie okno Výkyvné okno Pevné zasklenie Otočné okno v strede Horizontálne posuvné okno Rôzne tvary okien Tesnenie Upevňovacia lišta skla Tesniaca páska Podložná lišta