Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Tesniaca podkladová páska Na zasklievanie okien dverí ako i pevných sklenených výplní • Sveľmi jemnou homogénnou a úplne uzavretou bunkovou štruktúrou peny • Stlačiteľná • Vysoká elasticita • Vypĺňa poldrážku pre sklenenú tabuľu - menšia spotreba tesniaceho tmelu • Zabraňuje trojbodovému prilepeniu • Dekoratívny hladký povrch • Pôsobí ako prostriedok na tlmenie pohybu pri silnom vetre • Vysoká mechanická odolnosť pri nízkej hustote • Vynikajúca odolnosť voči chemikáliam • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti • Dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom • Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu • Skladovateľnosť 12 mesiacov pri skladovaní na suchom a chladnom mieste • Bez krycej fólie W -S K 03 2 00 1 - 0 01 99 s k W © Dĺžka pásky Šírka pásky Hrúbka Farba šedá Farba biela Bal ks v zvitku m mm mm Obj č Obj č 20 9 2 875 709 02 875 809 02 100 3 875 709 03 875 809 03 podkladová páska výplňový materiál Technické parametre Základ Polyetylénová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou Hustota 33 kg m 3 Pevnosť v ťahu podľa DIN 53571 0 42 Nmm 2 Rozťažnosť po roztrhnutie 170 % Teplotná odolnosť -30°Caž +80°C Trieda odolnosti voči požiaru podľa DIN 4102 B3 • Teplota spracovania nesmie klesnúť pod +5°C • Podklad musí byť suchý bez prachu a odmastený Pracovné pokyny 02 02 08 420