Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 08 280 W-S K 09 2 00 8 - 1 08 69 s k W © Vodotesná a aktívne priedušná Výhody • Tesní spoľahlivo proti vode z vonkajšieho prostredia • Otvorená membrána súčasne prepúšťa vodnú paru z interiéru smerom von a tým zabraňuje vzniku poškodenia stavby podmieneného vlhkosťou Veľmi vysoká pružnosť Výhody • Optimálna bezpečnosť pri pohyboch stavby • Pružnosť pásky umožňuje pohodlné spracovanie Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom Výhody • Vysoko kvalitný materiál zabezpe-čuje trvanlivé bezpečné utesnenie • Veľmi dobrá odolnosť voči ultrafialovému žiareniu UV Spoľahlivá montáž na nerovných podkladoch Výhody Na nerovných plochách vytvoríte v kombinácii s lepidlom na lepiacu pásku EPDM spoľahlivý spoj Dobrá znášanlivosť s asfaltovým podkladom Prevedenie so samolepiacim pásom Podstatne kratší čas potrebný na montáž Vysoká lepiaca sila akrylátového samolepiaceho pásu ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Lepidlo na lepenie pások z EPDM Obj č 893 700 150 Rezací nôž Obj č 715 66 … Tesniaca páska z EPDM vonkajšia Aktívne priedušná elastická tesniaca páska odolná voči poveternostným vplyvom Chemický základ kaučuk EPDM Farba čierna Hrúbka materiálu 0 6 mm Maximálne predĺženie pri pretrhnutí > 300% Teplotná odolnosť –40°Caž +80°C Hrúbka vzduchovej vrstvy ekvivalentná vodnej pare Sd cca 3 5 m Koeficient odporu proti difúzii vodnej pary μ cca 5882 Samolepiaci pás akrylát Oblasti využitia Trvalé a spoľahlivé utesnenie spojov vo vonkajšom prostredí napr na okenných parapetoch prízemných oknách a balkónových dverách pri vonkajších prahoch dverí zimných záhradách a v oblasti fasád Použitie 1 Príprava podklady musia byť zbavené vlhkosti prachu a zvyškov mastnoty a musia vykazovať určitú únosnosť 2a Montáž prevedenie bez samolepiaceho pásu pásku EPDM odstrihnite na požadovanú dĺžku Lepidlo na tesniacu pásku EPDM naneste na podklad a špachtľou rozotrite Pásku nalepte na podklad a pomocou prítlačného valčeka zľahka pritlačte dbajte na to aby v spoji nezostali mechanické napätia 2b Montáž prevedenie so samolepiacim pásom pásku EPDM so samolepiacim pásom upevnite na základ Inak postupujte ako v prípade 2b Technické údaje Upozornenia Tesniaca páska nie je vhodná na tesnenie proti tlaku vody Páska sa nedá prekrývať omietkou Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Pred samotnou aplikáciou odporú- čame vhodnosť prostriedku vopred vyskúšať ▼ ▼ Šírka Dĺžka Bez samolep pásu So samolep pásom Bal mm zvitku m Obj č Obj č ks 150 20 875 350 150 875 350 151 6 200 20 875 350 200 875 350 201 4 250 20 875 350 250 875 350 251 4 300 20 875 350 300 875 350 301 3 400 20 875 350 400 875 350 401 2 500 20 875 350 500 875 350 501 2