Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Hliníková lepiaca páska • Špeciálna lepiaca páska s naparovanou vrstvou hliníka • Ťažko zápalná a samozhášajúca • Vysokoelastická • Vodotesná Na spájanie dotykových hrán a opravy parozábranových strešných izolačných materiálov Oblasti využitia W -S K 03 2 01 0 - 0 25 42 s k W © 02 02 08 260 Šírka Dĺžka Hrúbka Obj č Bal ks mm m mm 50 874 100 330 75 100 0 052 874 100 331 1 100 874 100 332 Technické parametre Chemický základ lepidla akrylát Nosný materiál polypropylénová fólia s naparovanou vrstvou hliníka Pevnosť zlepenia 6 N 25 mm Pevnosť v ťahu 100 N 25 mm Teplota spracovania +20 až +30°C Teplotná odolnosť -20°Caž +100°C Skladovateľnosť 12 mesiacov pri cca +20°Ca 50% r v v Odolnosť voči UV žiareniu áno Odolnosť voči vlhkosti áno