Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 08 141 Utesňovanie okien a škár vo fasáde pripájacích škár zimných záhrad ku hlavnej budove a pod W -S K 08 2 00 5 - 0 78 42 s k W © Dobrá elasticita Výhody Elastická fólia spolu so špeciálnou plsťou zabezpečuje vysokú flexibilitu pásky v priečnom smere Vďaka tomu je zaručená dodatočná bezpečnosť pri pohybe stavebných prvkov Bezpečná montáž na nerovných osteniach špaletách Výhody Pomocou lepidla FLEXBAND možno pásku bezpečne aplikovať aj na škáry v malte a otvory v ostení Certifikované tesniace vlastnosti Výhody Vnútorná vzduchotesná a paronepriepustná zabraňujúca difúzii pár Vonkajšia tesná voči zrážkam a vetru paropriepustná difúzna Pri správnej a odbornej aplikácii spĺňa požadované utesňovacie vlastnosti nového nariadenia o úspore energie Veľmi dobrá omietateľnosť Výhody Vysokokvalitná špeciálna plsť zabezpečuje veľmi dobrú priľnavosť pásky na bežné omietky Ďalšie výhody Veľmi príjemné spracovanie vďaka flexibilite materiálu Extrémne vysoká lepivosť samolepiaceho pruhu dobrá priľnavosť už od 0°C Pokyny pre spracovanie 1 Príprava Podklady musia byť suché nerozrušené odmastené a zbavené prachu 2 Montáž na okná Zo samolepiacich pruhov stiahnite ochrannú fóliu a pásku Flex upevnite na chrbát vonkajšieho okenného rámu Namontujte okná a škáru vyplňte penou PUR logic obj č 892 14 3 Montáž na murivo Lepidlo FLEXBAND vo forme 6 - 8 mm hrubej “húsenice” bez medzier naneste na okenné ostenie špaletu Pásku Flex zľahka pritlačte pritlá- čacím valčekom Upozornenie Voblasti rohov dodržte presah 5 cm Nezabudnite na vytvorenie pohybovej sľučky rezervy na absorpciu pohybu Na vlhkom lepidle sa dá páska ľahko polohovať Technické parametre Oblasti využitia Lepiaci pruh na báze akrylátu zabezpečuje veľmi rýchlu fixáciu pásky na ráme Lepidlo FLEXBAND umožňuje bezpečné upevnenie pásky aj na nerovných podkladoch Spracovanie je možné aj pri nízkych teplotách od 0°C Spôsob účinku Páska Flex Vario vnútorná vonkajšia Elastická veľmi dobre omietateľná páska na utesňovanie okien Zloženie Špeciálna plsť s paroizolačnou medzivrstvou vnútorná páska resp paropriepustnou membránou vonkajšia páska kašírovaná so samolepiacim pruhom Rozťažnosť po roztrhnutie v priečnom smere 42% vnútorná páska 44% vonkajšia páska Odolnosť voči teplote –40°Caž +80°C Protipožiarna trieda B2 normálne horľavé podľa DIN 4102 Koeficient difúzneho odporu sd > 50 m vnútorná páska sd < 1 m vonkajšia páska Znášanlivosť s bežnými stavebnými hmotami podľa DIN 52453 vyhovuje Odolnosť voči UV žiareniu premenlivé počasie 3 mesiace Teplota pri práci 0°Caž +50°C Skladovateľnosť pri +20°C 12 mesiacov Lepidlo FLEXBAND Obj č 893 710 000 001 Pritláčací valček z PU peny Obj č 693 011 750 vnútorná vonkajšia Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Pásku odporúčame vopred vyskúšať Variant Šírka Dĺžka Kartón Obj č Počet zvitkov mm zvitku m bm kartón bal Vonkajšia 70 25 50 875 059 070 2 Vonkajšia 100 25 25 875 059 100 1 Vonkajšia 150 25 25 875 059 150 1 Variant Šírka Dĺžka Kartón Obj č Počet zvitkov mm zvitku m bm kartón bal Vnútorná 70 25 50 875 079 070 2 Vnútorná 100 25 25 875 079 100 1 Vnútorná 150 25 25 875 079 150 1 Páska Flex Vario vnútorná Páska Flex Vario vonkajšia