Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 08 180 W-S K 08 2 00 5 - 0 78 40 s k W © Lepidlo FLEXBAND FLEXBAND Plus Špeciálne lepidlo na bezpečné a trvanlivé lepenie pások Flex na montáž okien Lepidlo FLEXBAND Vynikajúce lepiace vlastnosti Výhody • Extrémne vysoká lepivosť na páske i ostení • Vzduchotesné prilepenie umožňuje montáž podľa nariadenia o úspore energie Lepí aj na mierne vlhké nie mokré podklady Výhody Montáž možná aj pri vlhkom počasí Veľmi dobrá stálosť Výhody • Žiadne stekanie lepidla z muriva • Použiteľné aj v polohe nad hlavou Lepidlo FLEXBAND Plus Teplota spracovania až do -5°C Výhody Montáž je možná aj pri teplotách pod bodom mrazu Ekologicky nezávadné s neutrálnym zápachom Výhody Žiadny nepríjemný zápach žiadne emisie Veľmi dobrá stálosť Výhody • Žiadne stekanie lepidla z muriva • Použiteľné aj v polohe nad hlavou ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Lepidlo FLEXBAND Lepidlo FLEXBAND Plus Základ Polyuretán Disperz akrylátový polymér Rýchlosť tvrdnutia cca 3 mm 24 hod cca 2 mm 24 hod pri +23°Ca 50% rel vlhkosti vzduchu podľa nasiakavosti podkladu Odolnosť voči teplote –40°Caž +80°C –30°Caž +60°C Teplota spracovania +5°Caž +35°C –5°Caž +30°C Stálosť žiadne stekanie Skladovateľnosť pri +20°C 12 mesiacov 3 Čistenie Nevytvrdnuté lepidlo FLEXBAND možno odstrániť čistiacim prostriedkom obj č 892 10 lepidlo FLEXBAND Plus možno podmienečne odstrániť teplou vodou Vytvrdnuté lepidlo možno odstrániť iba mechanicky Upozornenie Priľnavosť lepidla k silne nasiakavým podkladom možno pri lepidle FLEXBAND zlepšiť použitím primeru na drevo kameň obj č 892 101 1 pri lepidle FLEXBAND Plus prípravkom Unigrund obj č 890 55 1 Lepidlo FLEXBAND nie je vhodné na PE PP EPDM hliníkové fólie penový polystyrén tvrdý penový polystyrén a mramor 2 Lepidlo FLEXBAND Plus nie je vhodné na lepenie EPDM Oblasti využitia Na lepenie pások Flex na ostenia okien a dverí Lepený spoj je vzduchotesný a odolný voči dažďu Na vyrovnávanie nerovností ostenia a riešenie rožných miest miest styku a prechodu pások Flex tesniacich pások a tesniacich plstí Typické podklady Dobrá priľnavosť na betón vápnopieskové tehly pórobetón omietku a drevo Pokyny pre spracovanie 1 Podklady musia byť čisté odmastené bezprašné a nerozrušené 2 Montáž na murivo Lepidlo vo forme 6 - 8 mm širokej “húsenice” bez medzier naneste na podklad Pásku Flex pritláčacím valčekom zľahka pritlačte k podkladu Technické parametre Profivytláčacia pištoľ Obj č 891 003 Univerzálny nôž Obj č 715 66 01 Pritláčací valček z PU peny Obj č 693 011 750 Čistiaci prostriedok Obj č 892 10 Prostriedok na podklad PURlogic Unigrund Obj č 890 55 Balenie Obsah ml Farba Obj č Bal ks Kartuša 310 pieskovobéžová 893 710 000 1 1 2 Vrecko 600 pieskovobéžová 893 710 001 20 Lepidlo FLEXBAND Balenie Obsah ml Farba Obj č Bal ks Kartuša 310 šafránovo-žltá 893 710 010 1 1 2 Vrecko 600 šafránovo-žltá 893 710 01 1 20 Lepidlo FLEXBAND Plus ▼ Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Preto pred aplikáciou prostriedok sami vopred vyskúšajte