Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 08 140 W-S K 04 2 00 5 - 0 78 41 s k W © Vynikajúca trvalá elasticita Výhody Elastická dilatačná zóna trvalo absorbuje pohyby do 5 mm Vďaka nej je zaručená maximálna bezpečnosť proti zatekaniu v dôsledku pohybu Jednoduchá montáž bez nutnosti nechávania rezervy sľučky pásky pri pohyboch v škáre do 5 mm Certifikované tesniace vlastnosti Výhody Vnútorná vzduchotesná a paronepriepustná zabraňujúca difúzii pár Vonkajšia tesná voči zrážkam a vetru paropriepustná difúzna Pri správnej a odbornej aplikácii spĺňa požadované utesňovacie vlastnosti nového nariadenia o úspore energie Veľmi dobrá omietateľnosť Výhody Plsť zabezpečuje veľmi dobrú priľnavosť bežných omietok na pásku Ďalšie výhody Veľmi vysoká lepivosť samolepiaceho pruhu resp butylu Páska Flex Duo vnútorná vonkajšia Veľmi elastická páska na utesňovanie okien s dilatačnou zónou a dvojitým lepiacim pruhom Zloženie Plsť s paroizolačnou medzivrstvou vnútorná páska resp paropriepustnou membránou vonkajšia páska kašírovaná so samolepiacim pruhom z butylového kaučuku Dilatačná zóna šírky 15 mm Trvalá rozťažnosť dilatačnej zóny 30% v priečnom smere Maximálna absorpcia 5 mm pohybu dilatačnej zóny Teplotná odolnosť –40°Caž +80°C Protipožiarna trieda B2 normálne horľavé podľa DIN 4102 Koeficient difúzneho odporu > 50 m vnútorná páska < 0 5 m vonkajšia páska Znášanlivosť s bežnými stavebnými vyhovuje hmotami podľa DIN 52453 Odolnosť voči UV žiar premenlivé počasie 8 mesiacov Teplota pri práci +5°Caž +50°C Skladovateľnosť pri +20°C 12 mesiacov Butylový primer Obj č 892 875 876 vnútorná vonkajšia Pokyny pre spracovanie 1 Príprava Podklady musia byť suché nerozrušené odmastené a zbavené prachu Pri minerálnych a silne nasiakavých povrchoch odporúčame predchádzajúce ošetrenie náter butylovým primerom obj č 892 875 876 2 Montáž na okná Zo samolepiacich pruhov stiahnite ochrannú fóliu a pásku Flex upevnite na chrbát vonkajšieho okenného rámu Namontujte okná a škáru vyplňte penou PUR logic obj č 892 14 3 Montáž na murivo Ochranný papier z butylu stiahnite butylový pruh zafixujte na stenu a pritláčacím valčekom dobre pritlačte Upozornenie Voblasti rohov dodržte presah 5 cm Utesňovanie okien a škár vo fasáde pripájacích škár zimných záhrad ku hlavnej budove a pod Oblasti využitia Lepiaci pruh na báze akrylátu zabezpečuje veľmi rýchlu fixáciu pásky na ráme Pruh z butylového kaučuku zas zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť pásky k osteniu špalete Spôsob účinku Technické parametre Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Pásku odporúčame vopred vyskúšať Variant Šírka Dĺžka Kartón Obj č Počet zvitkov mm zvitku m bm kartón bal Vonkajšia 70 25 50 875 050 070 2 Vonkajšia 100 25 25 875 050 100 1 Vonkajšia 150 25 25 875 050 150 1 Variant Šírka Dĺžka Kartón Obj č Počet zvitkov mm zvitku m bm kartón bal Vnútorná 70 25 50 875 070 070 2 Vnútorná 100 25 25 875 070 100 1 Vnútorná 150 25 25 875 070 150 1 Páska Flex Duo vnútorná Páska Flex Duo vonkajšia