Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 08 121 Technické parametre Pokyny pre spracovanie W -S K 09 2 00 6 - 0 61 56 s k W © 1 Príprava Podklady musia byť suché nerozrušené odmastené a zbavené prachu 2 Montáž na okná Zo samolepiacich pruhov stiahnite ochrannú fóliu a pásku upevnite na chrbát vonkajšieho okenného rámu Namontujte okná škáru vyplňte penou PUR logic obj č 892 14 a nechajte vytvrdnúť 3 Montáž na murivo Zbutylového kaučuku stiahnite ochranný papier butylový pruh zafixujte na stene a pritláčacím valčekom dobre pritlačte Upozornenie Vrohoch dodržte presah 5 cm Pri minerálnych a silne nasiakavých podkladoch odporúčame predchádzajúci náter butylovým primerom Označenie Páska Kombi Flex Duo Zloženie Trvalá rozťažnosť dilatačných zón v priečnom smere 30% Maximálna absorpcia pohybu dilatačných zón 5 mm Odolnosť voči teplote –40°Caž +80°C Protipožiarna trieda B2 normálne zápalná podľa DIN 4102 Koeficient difúzneho odporu > 50 m zvnútra < 0 5 m zvonka Znášanlivosť s bežnými stavebnými hmotami podľa DIN 52453 vyhovuje Odolnosť voči UV žiar premenlivé počasie 8 mesiacov Teplota pri práci +5°Caž +40°C Skladovateľnosť pri +20°C 12 mesiacov Plsť s paroizolačnou medzivrstvou zvnútra a paropriepustnou membránou zvonka kašírovaná s dvoma samolepiacimi pruhmi a 2x butylovým kaučukom Dilatačné zóny šírky 15 mm