Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PÁSKA NA UTES Ň OVANIE ŠKÁR VKP ® TRIO BASIC W -S K 08 2 01 4 - 1 66 07 s k W © 02 02 08 100 Páska na utes ň ovanie škár pod ľ a BG2 na utes ň ovanie vnútorných i vonkajších škár ako aj izoláciu škár okien a dverí Utesnenie a izolácia v jednom pracovnom kroku • Ve ľ mi jednoduché spracovanie • Extrémna úspora č asu pri montáži Vhodná pre montáž so zaru č enou kvalitou pod ľ a požiadaviek Združenia kontroly kvality RAL pre okná a domové dvere • Stredná č as ť zais ť uje tepelnú izoláciu • Vzduchotesná vnútorná strana je tesnejšia vo č i difúzii pár ako vonkajšia • Odolnos ť vonkajšej strany vo č i zrážkovej vode 300 Pa Neškodná pre č loveka a životné prostredie Bezpe č ne vyrovnáva nerovnosti podkladu v danej oblasti škáry Šírka pásky mm h ĺ bka škáry Šírka škáry tesnej vo č i zrážkovej vode [mm] D ĺ žka zvitku m Kartón bežný m Obj č Zvitky v kartóne bal 66 5–14 8 48 0875 336 605 6 66 8–22 4 5 27 0875 336 608 75 5–14 8 40 0875 337 505 5 75 8–22 4 5 22 5 0875 337 508 86 5–14 8 32 0875 338 605 4 86 8–22 4 5 18 0875 338 608 Technické údaje Farba pásky č ierna Zloženie impregnovaná PU pena Difúzny odpor vodných pár vnútri tesnejšia ako zvonka Tesnos ť vo č i zrážkovej vode ≥ 300 Pa Kategória namáhania BG2 Teplota spracovania materiál +5°Caž +25°Cvzduch +0°Caž +35°C Odolnos ť vo č i teplote –30°Caž +80°C Kategória stavebných hmôt B2 normálne hor ľ avá pod ľ a DIN 4102 Odolnos ť vo č i UV žiareniu na vo ľ nom vzduchu 4 mesiace Skladovate ľ nos ť pri +20°C 9 mesiacov Tieto údaje sú iba odporú č ania vychádzajúce z našich skúseností Potrebné predchádzajúce odskúšanie Pri používaní sa okrem údajov v technickom vestníku musia dodržiava ť aj údaje príslušných smerníc Doplnkový sortiment VKP Plus Obj č 0875 01… 0875 02… Lepidlo Flexband Obj č 0893 710… Oblasti využitia Vnútorné utesnenie a izolácia škár okien a dverí v novostavbách a pri sanácii stavieb Vhodná na škáry dodato č ne prekryté z vonkajšej strany napr pri viacvrstvovom murive alebo pri prekrytí tepelnoizola č ným kompozitným systémom Vhodná pre výšky budov do 20 m Upozornenie VKP Trio Basic nie je trvalo odolná vo č i UV žiareniu Pásku z vonkajšej strany trvalo zakryte napr systémom WDVS obkladom alebo vonkajšími omietkami Pri vonkajšom styku utesnite páskou VKP Plus Vdolnej oblasti škáry odporú č ame vonkajšiu pásku Flexband resp vonkajšiu EPDM tesniacu pásku Rýchlos ť rozpínania pásky VKP Trio Basic závisí od teploty Pásku pri vysokých teplotách skladujte v chlade pri nízkych teplotách v teple