Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
TESNIACA PÁSKA VKP ® TRIO W -S K 08 2 01 4 - 1 04 90 s k W © 02 02 08 101 Páska na utes ň ovanie škár pre sú č asné vnútorné i vonkajšie utesnenie a izoláciu škár okien a dverí Úplné utesnenie a izolácia v jednom pracovnom kroku • Extrémna úspora č asu pri montáži • Ve ľ mi jednoduché spracovanie • Výrazné zníženie skladových zásob nahrádza tri bežné výrobky Vhodná pre montáž so zaru č enou kvalitou pod ľ a požiadaviek Združenia kontroly kvality RAL pre okná a domové dvere • Vonkajšia strana odolná vo č i zrážkovej vode a paropriepustná • Stredná č as ť zais ť uje tepelnú izoláciu • Vnútorná strana vzduchotesná a paronepriepustná Montáž nezávislá na poveternostných vplyvoch Výrobok absolútne spo ľ ahlivo tesní v takmer každom po č así Bez emisií s potvrdením od nezá- vislého skúšobného laboratória Euro fi ns Neškodná pre č loveka a životné prostredie Bezpe č ne vyrovnáva nerovnosti podkladu v danej oblasti škáry Žiadna chemická reakcia na stavenisku Šírka pásky mm h ĺ bka škáry Šírka škáry tesnej vo č i zrážkovej vode mm D ĺ žka zvitku m Kartón bežný m Obj č Zvitky v kartóne bal 58 5–10 6 5 39 0875 345 805 6 66 39 0875 346 605 6 75 32 5 0875 347 505 5 86 26 0875 348 605 4 58 8–15 4 5 27 0875 345 808 6 66 27 0875 346 608 6 75 22 5 0875 347 508 5 86 18 0875 348 608 4 58 9–20 3 18 0875 345 809 6 66 18 0875 346 609 6 75 15 0875 347 509 5 86 12 0875 348 609 4 58 13–30 2 3 13 8 0875 345 813 6 66 13 8 0875 346 613 6 75 11 5 0875 347 513 5 86 9 2 0875 348 613 4 Technické údaje Farba pásky č ierna Zloženie impregnovaná PU pena Difúzny odpor vodných pár vnútri tesnejšia ako zvonka Teplota spracovania materiál +5°Caž +25°Cvzduch +0°Caž +35°C Odolnos ť vo č i teplote –30°Caž +80°C Kategória stavebných hmôt B2 normálne hor ľ avá pod ľ a DIN 4102 P-NDS04 – 725 Odolnos ť vo č i UV žiareniu na vo ľ nom vzduchu vyhovuje pod ľ a DIN 18542 BG1 iba pri komprimácii s tesnos ť ou vo č i zrážkam Tepelná vodivos ť 0 048 Wm*Kpod ľ a DIN 52612 Protihluková izolácia 46 dB v 15 mm škáre Tesnos ť vo č i zrážkovej vode ≥ 600 Pa Skladovate ľ nos ť pri +20°C 10 mesiacov Týmito pokynmi vám chceme poradi ť pod ľ a najlepšieho vedomia a svedomia na základe našich pokusov a skúseností Za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch neru č íme vzh ľ adom na množstvo rôznych aplikácií a podmienok skladovania a spracovania na ktoré nemáme vplyv Platí to aj pri uplat ň ovaní nárokov vyplývajúcich z našich nezáväzných technických a obchodníckych rád poskytovaných našim zákazníckym servisom Odporú č ame vždy vykonáva ť vlastné skúšky Za konštantnú kvalitu našich výrobkov ru č íme Vyhradzujeme si právo technických zmien z dôvodov nepretržitého vývoja Ď alšie informácie nájdete v technickom vestníku