Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 08 061 W-S K 09 2 00 5 - 0 04 02 s k W © Tesniaca páska VKP Basic - technické parametre Princíp účinku Predkomprimovaná predstlačená jednostranne samolepiaca tesniaca páska VKP Basic bezpečne a dlhodobo utesňuje škáry v jednom pracovnom úkone Po uvoľnení stlačenia sa páska vracia do pôvodného tvaru čím sa pevne pritlačí k stenám škáry a vyplní nerovnosti pozri tabuľku - maximálna šírka škáry Nelepivá strana pásky postupne zabezpečí mierne ukotvenie pásky na priliehajúci stavebný materiál * Doba rozťažnosti pásky nepodlieha určitej špecifikácii a vychádza iba zo skúseností Uvoľnenie pásky závisí nielen od teploty spracovania ale aj od teploty a dĺžky skladovania pásky Všeobecne platí čím dlhšia je doba skladovania a čím nižšie sú teploty spracovania tým dlhší je čas uvoľnenia pásky Chemický základ polyuretánová pena s jemnou a otvorenou štruktúrou buniek Impregnácia disperzia akrylátového polyméru Farba čierna alebo sivá Hustota cca 70 kg m 3 ±10% Teplota pri spracovaní - vzduch a podklad 0°Caž +50°Csuchý podklad Odolnosť voči teplote –30°Caž +90°C Tesnosť voči nárazovému dažďu DIN 18542-BG 2 300 Pa Tepelná vodivosť DIN 52612 0 042 WmK Difúzia vodných pár DIN 18542-BG 2 μ < 100 Doba rozťažnosti až po dosiahnutie maximálnej tesnosti pri +5°C 48 h pri +10°C 24 h voči nárazovému dažďu* pri +20°C 240 min pri +30°C 20 min Odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom Stavebné materiály s dobrou znášanlivosťou DIN 52453 železo zinok oceľ pozinkovaný plech hliník a meď betón pórobetón tehly vápnopieskové tehly tvrdý PVC plexisklo a drevo Ďalšie materiály na požiadanie Trieda zaťaženia DIN 18542-BG 2 BG 2 atest č 050739 1-SZ MPA Hannover Trieda horľavosti DIN 4102 B 2 normálne horľavá P-NDS04-301 Skladovateľnosť 12 mesiacov pri +5°Caž +25°C