Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 08 080 W-S K 05 2 00 6 - 0 68 28 s k W © Tesniaca páska VKP Plus Atestované tesniace vlastnosti nad 600 Pa BG 1 podľa DIN 18542 Výhody Kontrolovaná a zaručená tesnosť voči poveternostným zrážkam v súlade s požadovanými skúšobnými parametrami pozri skúšobný protokol MPA Hannover č 991933 SZ Výrobok systémového utesnenia Würth Výhody Jednotlivé komponenty výrobkov zo série systémového utesnenia Würth sú z hľadiska vzájomnej znášanlivosti materiálov optimálne prispôsobené Veľmi dobré ekologické vlastnosti Výhody Atestovaná ekologická neškodnosť podľa kritérií Absobon podľa TÜV Rheinland pozri skúšobný protokol Utesnenie veľkých škár voči poveternostným zrážkam Výhody Vďaka veľkej tolerančnej kapacite pásky možno vyrovnávať pohyby stavebných prvkov a taktiež lepšie vyplniť štandardné tolerancie škár na objektoch Potreba menšieho množstva pások rôznych rozmerov Vodoodpudivá avšak paropriepustná Výhody Pri zodpovedajúcom stlačení je páska tesná voči poveternostným zrážkam avšak z dôvodov svojej paropriepustnosti umožňuje optimálne vyváženie vlhkosti Pokyny pre montáž • Škáru podklad očistite od oleja tuku a uvoľnených súčastí • Krycí papier z tesniacej pásky odstráňte • Tesniacu pásku zafixujte na podklad resp priamo zo zvitku zasuňte do škáry a mierne pritlačte • Ak nadpájate 2 pásky na konci zvitku pásky natupo zrežte a tesne priložte k sebe • Pri správnom stlačení pásky už nie je potrebné žiadne dodatočné utesňovanie škáry inými tesniacimi materiálmi • Tesniace vlastnosti nie sú pri stálom účinku vody zaručené ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Oblasti využitia Na stavenisku Dilatačné škáry utesňovanie škár medzi prefabrikovanými stavebnými prvkami montáž okien a dverí montáž priečok Všeobecné strojárstvo Výroba a montáž kontajnerov klimatizačných zariadení výroba strojov a zariadení atď Princíp účinku Predkomprimovaná jednostranne samolepiaca tesniaca páska VKP Plus bezpečne a trvanlivo utesňuje škáry v jednom pracovnom úkone Po uvoľnení stlačenia sa páska vracia do pôvodného tvaru čím sa pevne pritlačí k stenám škáry a vyplní nerovnosti škáry Vzávislosti od doby použitia nelepivá strana pásky zabezpečí mierne ukotvenie pásky na priliehajúci stavebný materiál Stav pri dodávke Tesná voči pove-Dĺžka Kartón Obj č Obj č Počet šírka hrúbka ternostným zráž- zvitku bm čierna sivá zvitkov mm mm kam do max m v balení šírky škáry mm kartóne 10 2 2-3 12 5 375 875 011 02 875 021 02 30 15 250 875 011 52 875 021 52 20 10 3 3-5 10 0 300 875 011 03 875 021 03 30 15 200 875 011 53 875 021 53 20 15 4 4-7 8 0 160 875 011 54 875 021 54 20 20 120 875 012 04 875 022 04 15 15 6 6-10 5 6 112 875 011 56 875 021 56 20 15 8 8-12 4 3 86 875 011 58 875 021 58 20 25 10 10-18 6 5 78 875 012 510 875 022 510 12 35 18 18-32 4 0 32 875 013 518 875 023 518 8