Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 08 060 Atestovaná kvalita pásky podľa DIN 18542-BG 2 Výhody • Použiteľná až do výšky budovy 20 m • Vysoká bezpečnosť vďaka splneniu všetkých atestačných kritérií triedy zaťaženia BG 2 Okrem BG 2 naviac aj atest odolnosti voči priamemu účinku poveternostných vplyvov a UV žiarenia Výhody • Zvýšená bezpečnosť a viac možností využitia • Minimalizácia reklamácií a nákladných dodatočných opráv Veľká prispôsobivosť ku šírke škáry Výhody • Páska spoľahlivo utesní aj premenlivé škáry s pohybovou toleranciou • Úspora nákladov v dôsledku menšieho používania pások viacerých rozmerov Krátky čas montáže Výhody • Žiadna potreba predchádzajúcej prípravy povrchu primerom • Žiadne potrebné nástroje pre montáž W -S K 09 2 00 5 - 0 04 01 s k W © Oblasti využitia Na utesňovanie proti účinkom vetra slnečného žiarania a dažďa ako aj na zabránenie tepelných strát podľa predpisov Nariadenia o úspore energie a Združenia pre posudzovanie akosti RAL Páska môže byť vystavená priamym poveternostným vplyvom Na stavbe Utesňovanie dilatačných škár miest styku okien s ostením škár medzi stavebnými dielcami deliacimi priečkami a pod Všeobecné strojárstvo Výroba a montáž kontainerov klimatizačných zariadení výroba strojov a zariadení a pod Páska Flex Duo vnútorná Obj č 875 070 … Páska Flex Vario vnútorná Obj č 875 079 … Pena PUR logic TOP Obj č 892 142 Výber vhodného rozmeru pásky 1 Definujte šírky škár na stavbe a v prvom stĺpci tabuľky tesnosť proti nárazovému dažďu vyberte potrebnú max šírku škáry 2 Potom si zvoľte požadovanú šírku pásky 3 Zvoľte farbu pásky obj č 4 Stanovte množstvo potrebných zvitkov Tesnosť proti Stav pri dodávke Obj č Obj č Množstvo pásky náraz dažďu komprimovaný Max šírka Šírka Hrúbka Farba Farba Dĺžka Kartón Počet škáry pásky pásky čierna sivá 1 zvitku zvitkov mm mm mm m m v balení 2 – 4 10 2 875 110 004 – 12 5 375 30 15 2 875 115 004 – 12 5 250 20 3 – 6 15 3 875 115 006 – 10 200 20 4 – 8 15 4 875 115 008 – 8 160 20 6 – 10 15 6 875 115 010 875 115 011 5 6 112 20 8 – 14 20 8 875 120 014 875 120 015 4 3 64 5 15 12 – 20 20 12 875 120 018 875 120 019 6 5 97 5 15 Tesni aca páska VKP Basic Vysokokvalitná impregnovaná predkomprimovaná tesniaca páska spĺňajúca normu DIN 18542 triedy zaťaženia BG 2 a s atestovanou tesnosťou proti nárazovému dažďu do 300 Pa Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Pred samotnou aplikáciou odporúčame vhodnosť prostriedku vopred vyskúšať