Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 05 2 01 5 - 0 04 00 s k W © 02 02 08 020 PE TESNIACA ŠNÚRA Zodpovedá DIN 18540 Pozostáva z nedrobivého nenasiakavého polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou v súlade s predpismi uvedenej normy DIN Zabra ň uje trojbodovému styku Znižuje riziko trhlín v dilata č ných a utes ň ovacích škárach Vkartónovom zásobníku Pri Ø 6 - 30 mm možno pásku ú č elne odobera ť cez vyrezaný otvor v kartónovom zásobníku Široké spektrum využitia Univerzálna páska na vyp ĺň anie škár pri montáži sanitárnych zariadení utes ň ovaní betónových panelov alebo pripájacích škár okien Dobrá vyp ĺň acia kapacita Bez obsahu silikónu Ø mm Obj č Bal m* 6 0875 806 100 100 500 10 0875 810 100 100 500 15 0875 815 100 100 500 20 0875 820 100 50 250 30 0875 830 100 25 125 40 0875 840 100 50 50 0875 850 100 50 * Ø 6–30 mm sa dodávajú vo zvitkoch Ø 40 a 50 mm sa dodávajú po kusoch v d ĺ žke 1 m Technické parametre Rozmery Ø 6 až 50 mm Farba šedá Hustota DIN 53420 cca 30 kg m³ Stla č ite ľ nos ť pri 40 % stla č ení po d ĺ žke DIN 53577 400 kg cm² Pevnos ť v ť ahu po d ĺ žke DIN 53571 200–300 kPa pod ľ a Ø Ť ažnos ť po d ĺ žke DIN 53571 15 % Teplotná odolnos ť –40°Caž +60°C Kategória oh ň ovzdornosti DIN 4102 B3