Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 05 2 01 9 - 5 05 86 s k W © 02 02 07 170 POLYURETÁNOVÉ LEPIDLO NA TEHLY „GUN“ Polyuretánové lepidlo je lepiaca montážna a tesniaca polyuretánová hmota vznikajúca napenením a vytvrdením kvapalnej reakčnej zmesi vplyvom vzdušnej vlhkosti Je určený na lepenie vnútorných priečok a obvodového muriva Použitie • Lepenie interiérových priečok lepenie obvodového muriva Možno použiť na všetky stavebné materiály Napr WIENE - BERGER HELUZ POROTHERM YTONG a pod Nevhodný pre PE PP Teflon silikón Výhody • Vynikajúca priľnavosť • Rýchla montáž • Nevytvára tepelné mosty • Odpadajú práce spojené s mokrým procesom murovania Skladovanie • Skladujte v chlade a suchu pri teplote + 5°Caž + 25°Cna dobre vetranom mieste Zaručená účinnosť výrobku je 15 mesiacov od dátumu výroby Postup 1 Pracovný povrch zbavte prachu mastnoty a iných nečistôt Povrch môže byt pred aplikáciou peny vlhký avšak nie pokrytý námrazou alebo ľadom 2 Je vhodné aby nádoba mala pred použitím teplotu asi +15°Caž +20°C Obsah nádoby intenzívne pretrepte minimálne po dobu 1 minúty Minimálna teplota okolia pri aplikácii je +5°C Ak pracujete pri vyšších teplotách ako je optimálna teplota +20°Codporúčame aby rozdiel teploty obsahu fľaše a okolia nebol väčší než 5°C 3 Naskrutkujte fľašu na aplikačnú pištoľ Pracovná poloha fľaše je dnom hore Množstva vypúšťanej peny sa ovláda stiskom spúšte aplikačnej pištole Dva pásy lepidla naneste rovnomerne na dlhších protiľahlých stranách tehál približne 2-3 cm od okraja 4 Vytvrdnuté lepidlo je možné rezať nožom Povrch je treba chrániť pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia 5 Čerstvé lepidlo možno vyčistiť PU čističom vytvrdenú penu len mechanicky Bezprostredne po ukončení práce tj po odskrutkovaní fľaše z aplikačnej pištole je nutné vyčistiť pištoľ PU čističom Polyuretanové lepidlo GUN 750 ml Bal ks 12 Obj č NB6S 002 726 Technické údaje Forma Napeňujúca tekutina Farba Svetlá krémová Zápach Po uhľovodíkoch Doporučený rozsah aplikačných teplôt +5°Caž +35°C Optimálna teplota aplikácie +20°C Povrch peny nelepivý na dotyk PN 01 * 10 minút Rezateľnosť priemer pásu 2 cm max PN 02 * 25 minút Doba konečného vytvrdenia * 12 hodín Hustota voľne expandovanej peny PN 03 * 14 – 18 kg m 3 Hustota peny v špáre PN 05 * 17 – 21 kg m 3 Výdatnosť peny z náplne 750 ml PN 03 * 35 – 40 l Tvarová stabilita PN 04 * max ±5 % Trieda horľavosti pěny DIN 4102 B3 * Podmienky skúšky teplota vzduchu +20°Crelatívna vlhkosť vzduchu 60%