Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 04 2 01 5 - 5 03 36 s k W © LEPIDLO PUR W2302 02 02 07 1 7 1 Jednozložková lepiaca a tesniaca polyuretánová hmota Ideálna na lepenie fasádneho polystyrénu Vysoká výdatnosť Nižšie náklady za materiál na bežný meter a objekt Menšie nároky na skladovanie a transport menšia spotreba nádob Žiadna dodatočná expanzia Rýchle zafixovanie polystyrénovej dosky Veľmi dobrá priľnavosť Drží prakticky na všetkých podkladoch ako napr tehla betón omietka cement kameň kov sklo drevo tvrdené PVC a penový polystyrén s výnimkou polyetylénu silikónu tuku a pod Ekologická Bez freónov FCKW Oblasti využitia Na lepenie polystyrénových dosiek Lepenie všetkých typov polystyrénu na savé podklady Lepenie materiálov zo syntetickej gumy stropných polystyrénových dosiek líšt z polystyrénu izolačných dosiek na steny alebo podlahu Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Znášanlivosť s rôznymi materiálmi odporúčame vopred vyskúšať na menej viditeľnom mieste Aplikačné pištole na PU peny Obj č 0891 152 Čistič CLEAN PUR na nevytvrdnutú PU penu Obj č 1892 160 001 Sada na čistenie vytvrdnutej PU peny Obj č 0892 160 000 Rozprašovacia nádoba s pumpou na zvlhčovanie PU peny prázdna Obj č 0891 501 Technické údaje Forma napeňujúca tekutina Farba svetlo modrá Zápach po uhľovodíkoch Teplota pri práci +5°Caž + 35°C Optimálna teplota pri práci + 20°C Minimálna teplota kontaktného povrchu 0°C Povrch lepidla nelepivý na dotyk * po 10 min Lepidlo orezateľné * po 25 min priemer pásu 2 cm Doba konečného vytvrdnutia * 12 hodín Hustota voľne expandovaného lepidla * 14 - 18 kg m 3 Hustota lepidla v škáre * 17 - 21 kg m 3 Výdatnosť lepidla z náplne 750 ml * 35 - 40 litrov Tvarová stabilita * max ± 5% Kategória stavebných hmôt DIN 4102 B3 Skladovateľnosť 18 mesiacov pri +5°Caž 25°Cna suchom mieste Obsah Obj č Bal ks 750 ml 0892 400 70 12 K V AL I T A PR OFESION ÁL N A Použitie Podkladové plochy musia byť zbavené prachu a odmastené môžu byť vlhké nie však pokryté inovaťou alebo pod vodou Minimálne 1 minútu s dózou traste potom naskrutkujte na aplikačnú pištoľ a aplikujte Tlakom na spúšť pištole regulujte nanášané množstvo lepidla Lepidlo aplikujte na polystyrénovú dosku z vnútornej strany po jej obvode pri zachovaní priemeru pásu lepidla 2 - 3 cm Vprípade hrúbky dosky viac ako 5 cm je potrebné aplikovať ešte jeden pás uprostred polystyrénu Dosku priložte ku stene a pritlačte Rovnosť povrchu lepených dosiek je možné korigovať do 15 minút od začiatku aplikácie * Pri +20°Ca 60% relatívnej vlhkosti vzduchu