Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 12 2 02 0 - 5 06 86 s k W © 02 02 07 1 10 PU PENA 65L S KOMBINOVANÝM VENTILOM Profesionálna pena s veľkým obje - mom napenenia a vysokou kvalitou peny Použitie Montáž a utesnenie drevených plastových a kovových dverových zárubní okenných rámov a iných konštrukcií Utesnenie škár otvorov prestupov inštalácií vody kúrenia plynu a elektriny Špárovanie zrubových stavieb a pod Odolná proti Starnutiu teplu chladu mnohým chemikáliám hnilobám a škodcom neodolá - va UV žiareniu Priľne prakticky na všetkých stavebných materiáloch ako betón murivo drevo omietka cement prírodný kameň tvrdé PVC a kovy okrem polystyrénu tuhé mazivo oleje silikón a podobné materiály Upozornenie Vysoká priľnavosť na betóne kameni tehle tvrdom PVC kove a dreve Nedrží na polye - tyléne silikóne PTFE a mazive Obsah ml Obj č Bal ks 700 ml 5997 646 552 12 * Pri +20°Ca 60% relatívnej vlhkosti vzduchu Technické údaje Teplota podkladu a okolia pri práci od +5 °Cdo +40 °C Ideálna teplota dózy 20 °C Zaschnutie do nelepivého stavu* 8 min Orezateľnosť 2 cm pásu peny * max 30 minút Doba konečného vytvrdnutia* 12 hod Hustota voľne napenenej peny * 14 - 18 kg m3 Hustota peny v škáre * 18 - 22 kg m3 Výdatnosť z 1 litra peny* 60–65 litrov Zmena objemu expanzia peny * max ± 5% Kategória stavebných hmôt DIN 4102 B3 Skladovateľnosť 18 mesiacov pri +5°Caž 25°Cna suchom mieste Odolnosť voči UV žiareniu nie