Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 12 2 02 0 - 5 06 87 s k W © 02 02 07 120 ŠPECIÁLNA PUR NÍZKOEXPANZNÁ PENA S KOMBINOVANÝM VENTILOM Vysoká kvalita Extrémna lepivosť Nízka expanzia Vlastnosti Jemná a rovnomerná štruktúra peny Vysoká rýchlosť vyprázdňovania a maximálna miera vyprázdnenia dózy Stavebná hmota triedy horľavosti B3 podľa DIN 4102 Odolná voči starnutiu teplu hubám plesniam a množstvu chemických produktov Nie je odolná proti pôsobeniu UV žiarenia Drží prakticky na všetkých podkladoch ako napr tehla betón omietka cement kameň kov sklo drevo tvrdené PVC a penový polysty - rén s výnimko Dobrá rozpínavosť Objem po napenení 35 - 40 litrov Nižšie náklady za materiál na bežný meter a objekt Menšie nároky na skladovanie a transport menšia spotreba nádob Jemná a rovnomerná štruktúra peny Vynikajúce zvukovoa tepelnoizolačné vlastnosti Vysoká rýchlosť a maximálna miera vyprázdňovania Úspora času a nákladov Veľmi dobrá priľnavosť Vpriebehu zrenia pena nepraská a nedrobí sa a umožňuje tak efektívne inštaláciu a izoláciu s vynikajúcou adhéziou ku všetkým stavebným materiálom Obsah ml Obj č Bal ks 700 5997 646 553 12 Oblasti využitia Montáž a utesňovanie drevených plastových a kovových zárubní okenných rámov a iných konštrukcií Izolácia teplovod - ných rozvodov kúpelňových vaní bojlerov chladiarenských zariadení Utesňovanie škár prasklín a otvorov ktoré nie je možné vypIniť inými tesniacimi hmotami prestupov inštalácií vody kúrenia plynu a elektriny Škárovanie drevených montovaných stavieb Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Pred samotnou aplikáciou je potrebné prostriedok vopred vyskúšať Technické údaje Teplota podkladu a okolia pri práci +5°Caž +35°Coptimálne +20°C Minimálna teplota kontakt povrchu 0 °C Zaschnutie do nelepivého stavu* 10 min Orezateľnosť 2 cm pásu peny * 21 min v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu Doba konečného vytvrdnutia* 12 hod v závislosti od jej množstva od šírky škáry a od navhlčenia Výdatnosť zo 700 ml dózy* 35 - 40 litrov Zmena objemu expanzia peny * max ± 5% Kategória stavebných hmôt DIN 4102 B3 Skladovateľnosť 18 mesiacov pri +5°Caž 25°Cna suchom mieste Odolnosť voči UV žiareniu nie Použitie Pracovný povrch zbavte prachu mastnoty a iných nečistôt Povrch môže byť pred aplikáciou vlhký nie však pokrytý inovaťou alebo ľadom Je vhodné aby mala pena pred aplikáciou izbovú teplotu Obsah fľaše pred aplikáciou pretrepte minimálne po dobu 1 minúty a naskrutkujte na aplikačnú pištoľ * Pri +20°Ca 60% relatívnej vlhkosti vzduchu