Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 05 2 01 9 - 5 05 81 s k W © 02 02 07 021 POLYURETÁNOVÁ PENA S PLASTOVÝM APLIKÁTOROM Trubičková polyuretánová pena určená pre montáž Použitie • Montáž a tesnenie drevených plastových a kovových dverných zárubní okenných rámov a iných konštrukcií • Izolácia teplovodných rozvodov kúpeľňových vaní bojlerov chladiarenských zariadení • Utesnenie špár prasklín a otvorov ktoré nie je možné vyplniť inými tesniacimi materiálmi inštalačných prestupov vody kúrenia plynu a elektriny • Špárovanie zaskrutkovaných stavieb Postup pri použití • Povrch môže byť pred aplikáciou vlhký Nes - mie však byť pokrytý námrazou alebo ľadom Je vhodné aby nádoba mala pred použitím teplotu +15°Caž +20°C Obsah nádoby intenzívne pretrepte minimálne 1 minútu Minimálna okolitá teplota pri aplikácii je +5°C Ak pracujete pri vyšších teplotách ako je optimálna teplota +20°Codporúčame aby rozdiel teploty obsahu nádoby a okolia nebol väčší ako 5°C • Naskrutkujte plastový aplikátor na ventil fľaše Pracovná poloha nádoby je dnom nahor Množstvo vypustenej peny sa ovláda stisknutím rukoväti aplikátora Kvalita a množstvo vytvr - denej peny je ovplyvnená relatívnou vlhkosťou vzduchu Doporučujeme navlhčiť vyplňovaný priestor vodou z nádoby s rozprašovačom Pokiaľ je špára väčšia ako 5 cm v priemere doporučujeme vyplniť priestor iba čiastočne - maximálna výška vrstvy 2 cm Čerstvú penu navlhčiť a potom pokračovať v striekaní peny vo vrstvách na vyplnenie priestoru Pena pri vytvrdzovaní zväčšuje objem preto vyplňujte priestor iba 1 3 Ak je relatívna vlhkosť vzdu - chu nižšia ako 35% je nutné penu intenzívne zvlhčovať • Vytvrdenú penu je možné rezať nožom Povrch je treba chrániť pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia • Čerstvú penu je možné vyčistiť PU čističom vyt - vrdenú penu iba mechanicky Pokiaľ je práca prerušená na viac ako 10-15 minút je nutné vyčistiť aplikačnú trúbičku PU čističom Skladovanie • Skladujte v chladne a v suchu pri teplote +5°Caž +25°Cna dobre vetrateľnom mieste Zaručená účinnosť výrobku je 12 mesiacov od dátumu výroby * Podmienky skúšky teplota vzduchu +20°Crelatívna vlhkosť vzduchu 60% Obsah ml Obj č Bal ks 500 NB6S 006 850 Technické údaje Forma Napeňujúca tekutina Obsah svetlá krémová Zápach po uhľovodíkoch Doporučený rozsah aplikačných teplôt +5°Caž +35°C Optimálna teplota aplikácie +20 °C Minimálna teplota kontaktného povrchu 0 °C Povrch peny nelepivý na dotyk PN 01 12 min Rezateľnosť priemer pásu 2 cm max PN 02 * 40 min Doba konečného vytvrdenia* 12 hod Hustota voľne expandovanej peny PN 03 * 18 - 22 kg m 3 Hustota peny v špáre PN 05 * 22 - 25 kg m 3 Vydatnosť peny z náplne 750 ml PN 03 * 28 - 33 l Tvarová stabilita PN 04 * max ±5 % Trieda horľavosti peny DIN 4102 B3 Teplotná odolnosť po vytvrdení - 40°Caž +90°C Polyuretánová pena s plastovým aplikátorom