Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 04 2 01 5 - 5 01 68 s k W © MONTÁŽNA PENA M-POWER 02 02 07 080 Jednozložková polyuretánová trubičková montážna pena na jednoduché použitie bez potreby pištole Dobrá rozpínavosť Objem po napenení 45 litrov Nižšie náklady za materiál na bežný meter a objekt Menšie nároky na skladovanie a transport menšia spotreba nádob Jemná a rovnomerná štruktúra peny Vynikajúce zvukovoa tepelnoizolačné vlastnosti Vysoká rýchlosť a maximálna miera vyprázdňovania Úspora času a nákladov Veľmi dobrá priľnavosť Drží prakticky na všetkých podkladoch ako napr tehla betón omietka cement kameň kov sklo drevo tvrdené PVC a penový polystyrén s výnimkou polyetylénu silikónu tuku a pod Ekologická Bez freónov FCKW Oblasti využitia Montáž a utesňovanie drevených plastových a kovových zárubní okenných rámov a iných konštrukcií Izolácia teplovodných rozvodov kúpeľňových vaní bojlerov chladiarenských zariadení Utesňovanie škár prasklín a otvorov ktoré nie je možné vyplniť inými tesniacimi hmotami prestupov inštalácií vody kúrenia plynu a elektriny Škárovanie drevených montovaných stavieb Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Znášanlivosť s rôznymi materiálmi odporúčame vopred vyskúšať na menej viditeľnom mieste Čistič CLEAN PUR na nevytvrdnutú PU penu Obj č 1892 160 001 Sada na čistenie vytvrdnutej PU peny Obj č 0892 160 000 Rozprašovacia nádoba s pumpou na zvlhčovanie PU peny prázdna Obj č 0891 501 Technické údaje Chemický základ vlhkosťou vytvrdzujúci polyuretánový prepolymér Teplota podkladu a okolia pri práci +5°Caž +35°Coptimálne pri +20°C Zaschnutie do nelepivého stavu* 12 min Orezateľnosť 2 cm pásu peny * max 40 min v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu Doba konečného vytvrdnutia* 12 hod Hustota voľne napenenej peny * 18 - 22 kg m 3 Hustota peny v škáre * 22 - 25 kg m 3 Výdatnosť z 1 litra peny* do 45 litrov vo voľnom prostredí Zmena objemu expanzia peny * max ± 5% Kategória stavebných hmôt DIN 4102 B3 Skladovateľnosť 18 mesiacov pri +5°Caž 25°Cna suchom mieste Obsah Obj č Bal ks 750 ml 0892 155 107 12 K V AL I T A PR OFESION ÁL N A Použitie Podklad musí byť čistý pevný bez prachu a mastnoty Nádobu pred použitím cca 1 min pretrepte a následne naskrutkujte plastový aplikátor trubičku Množstvo peny sa reguluje stlačením spúšte na aplikátore Pracovná poloha dózy je hore dnom Upozornenie Ošetrované plochy sa musia tesne pred nanesením peny navlhčiť vodou Pri nanášaní viacerých pruhov peny sa musí podklad neustále zvlhčovať * Pri +20°Ca 60% relatívnej vlhkosti vzduchu