Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 02 06 180 Pasta na utesňovanie závitov Na utesňovanie kovových závitových spojov spolu s konopnou kúdeľou W -S K 12 2 00 7 - 0 25 90 s k W © • Satestom DVGW pre plynové potrubia rozvody pitnej vody teplej aj studenej a rozvody kúrenia - podľa atestu DVGW NV-5142BM0126 trieda ARp podľa DIN EN 751-2 97 a DIN 30660 99 • Odolnosť voči teplote od -20 °Cdo +100 °C • Bez obsahu silikónu Označenie Šírka Dĺžka Hrúbka Gramáž DVGW Pre Obj č Bal atest ks mm m mm g m 2 PTFE páska FRp 12 12 0 1 60 ✓ jemné závity DN < 10 985 030 160 PTFE páska GRp 12 12 0 1 100 ✓ hrubé závity 10 < DN < 50 985 030 161 10 PTFE páska 12 12 0 08 25 – – 985 030 165 PTFE páska Na utesňovanie závitov potrubných spojov • Satestom DVGW hrúbka 0 1 mm podľa DIN EN 751 3 97 a DIN 30660 99 • Odolná voči všetkým agresívnym médiám • Odolnosť voči teplote* -240°Caž +240°C • Odolnosť voči tlaku* do 25 bar • Nelepí sa a nenapúča čím zabraňuje zadretiu závitu •Možnosť dodatočnej korekcie závitového spoja aj čiastočné vyskrutkovanie * Keďže teplota a tlak navzájom súvisia súčasné zaťaženie maximálnymi hodnotami nie je možné Údaje sú okrem toho závislé od príslušného média Preto sa tieto údaje z dôvodov množstva možností využitia musia považovať iba za orientačné pozri tiež certifikát DVGW Označenie Obsah g Obj č Bal ks plechovka 450 892 750 1 12 tuba 150 892 751 1 15 tuba 325 892 752 1 15