Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Umožňuje optimálne utesnenie kovových a plastových závitov Pri spájaní závitov vytvára film z PTFE v presne požadovanej hrúbke Vlastnosti • Žiadny dátum spotreby • Odolná voči hubám plesniam baktériám enzymatickým a mikrobiologickým vplyvom oxidácii • Absolútna chemická odolnosť voči agresívnym chemikáliám rozpúšťadlám a kyselinám • Použiteľná pri teplotách od -200°Cdo +240°C • Nezápalná a nehorľavá • Okamžite použiteľná pri kovových a plastových spojoch • 175 m cievka v praktickej nádobe z plastu s chráneným o 360° otočným nožom tvaru Cako aj integrovanou kvapalinou uľahčujúcou inštaláciu • Nahrádza všetky ostatné tesniace prostriedky W -S K 01 2 01 3 - 5 03 87 s k W © 02 02 06 181 Oblasť využitia Na utesňovanie závitov potrubí do 6” pre studenú vodu teplú vodu pitnú vodu vykurovanie plyn solárne systémy Vhodná aj na stlačený vzduch hydraulické a pneumatické systémy a mnoho iných aplikácií TESNIACA ŠNÚRA PTFE FIBRE Dĺžka m Obj č Bal ks 175 985 031 175 1 12 Technické údaje Materiál 100% čistý PTFE polytetrafluóretylén bez obsahu silikónu Teplotná odolnosť –200°Caž +240°C Certifikácia DVGW trieda ARp určená na plyny pitnú a teplú vodu DVGW certifikát NV-5143BP0261 Odolnosť voči chemikáliám veľmi dobrá kvapalinám olejom rozpúšťadlám plynom a kyselinám Odolnosť proti plesniam a baktériám veľmi dobrá