Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 12 2 01 5 - 5 04 49 s k W © 02 02 01 130 SILIKÓN NEUTRAL A8 PRO Jednozložková neutrálne vytvrdzujúca nízko modulovaná silikónová tesniaca hmota s veľmi dobrou priľnavosťou určená na okná • Vytvrdzuje pri izbovej teplote pôsobením vlhkosti vzduchu na trvalo elastickú silikónovú gumu • Priľne bez základného náteru na väčšinu podkladov • Dá sa použiť na alkalické podklady ako je betón malta a azbestocement • Takmer bez zápachu • Dlhá skladovateľnosť • Ľahká spracovateľnosť pri nízkej teplote +5°Cako aj pri vysokej teplote +40°C • Rýchle vytvrdnutie rýchly prechod do nelepivého stavu • Elastický pri nízkej teplote -40°Ci pri vysokej teplote +150°C • Odolný proti starnutiu poveternostným vplyvom a UV žiareniu • Prelakovateľný farbu vopred odskúšať • Nekorozívny voči kovom Oblasti použitia Na spájacie dilatačné a tesniace škáry v interiéri aj exteriéri napr na stenách alebo podlahách Utesnenie styčných škár na oknách a dverách Tiež vhodný pre zasklievanie Vynikajúce adhézne vlastnosti bez použitia primeru napr na sklo drevo oceľ pozinkovanú oceľ hliník eloxovaný hliník keramiku lazúrované obkladačky smalty a kameninové tehly a tvrdené PVC Vsúlade s DIN 18545 - Ea ISO 11600 F + Gtrieda 25 LM Označenie SNJF Vitráž a fasáda trieda 25 E Vhodný pre studené podnebie Nie je vhodný na použitie na prírodnom kameni napr mramor žula kremenec keďže existuje riziko znečistenia okrajových zón Nie je vhodný na stavbu akvárií ani na dlhodobejšie použitie pod vodou na aplikovanie v rámci kontaktu s potravinami a takisto na použitie ako lepidlo na zrkadlá Použitie Povrch pred aplikáciou musí byť čistý suchý a vhodný na aplikáciu Dbajte na správny rozmer škáry viď technické údaje Na predvyplnenie škáry použite PE tesniaci materiál obj č 0875 … Na savé podklady napr betón aplikujte primer obj č 0892 170 Na vyhladenie použite prostriedok na hladenie tesniacich hmôt obj č 0893 003 0893 3 predtým než sa vytvorí povrchová nelepivá vrstva Technické údaje Základ neutrálne sieťovaný silikónový polymér Teplotná odolnosť -40°Caž +150°C Pracovná teplota +5°Cdo +40°C Tvorba povrchovej nelepivej vrstvy cca 35 min pri 23°C 50% relatívna vlhkosť vzduchu Čas vytvrdzovania cca 2 mm deň pri +23°C Max absorpcia permanentného pohybu 25% Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Pred samotnou aplikáciou je potrebné prostriedok vopred vyskúšať Farba Obsah Obj č Bal ks Priehľadná 310 ml 0892 853 31 12