Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 11 2 01 2 - 5 03 83 s k W © 02 02 01 13 2 OKNÁRSKY NEUTRÁLNY SILIKÓN Farba Obsah ml Obj č Bal ks Priehľadná 600 vrecko 892 212 1 20 Technické údaje - nevytvrdnutá tesniaca hmota Základ neutrálny silikón Konzistencia pastovitá Mechanizmus tvrdnutia tvrdnutie účinkom vlhkosti Hustota 1000 ± 20 kg m 3 Doba zasychania do nelepivého stavu 5 - 20 min pri 23°Ca 50% r v v Čas tvrdnutia 2 mm deň pri 23°Ca 50% r v v Teplota aplikácie +5°Caž +40°C Pokynmi vychádzajúcimi z našich pokusov a skúseností Vám chceme čo najlepšie poradiť Kvôli množstvu rôznych použití a skladovacích a pracovných podmienok ktoré nemôžeme ovplyvniť nemôžme sa ani v každom jednotlivom prípade zaručiť za výsledok práce To isté platí aj pre naše technické a odborné poradenstvo ktoré je Vám záväzne k dispozícii Odporúčame Vám prevádzať vlastné pokusy Za trvalú kvalitu našich výrobkov preberáme záruku Vymedzujeme si právo technických a vývojových zmien • Nevniká do vertikálnych spojov • Vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov na stavbe bez predchádzajúcej penetrácie • Pre zlepšenie priľnavosti na porézne materiály použite primer • Absorpcia pohybu až do 25 % • Odolný voči rôznym poveternostným podmienkam dažďu snehu extrémnym teplotám • Odolný voči chemikáliam • Odolný voči UV žiareniu • Nespôsobuje koróziu Použitie • Zasklievanie • Montáž skla do drevených hliníkových alebo PVC rámov • Dilatačné škáry v stavebných objektoch • Na utesňovanie spojov rôznych materiálov sklo drevo betón kameň keramika kovy hliník väčšina plastov • Vhodné na polykarbonátové sklo Permanentne elastický neutrálny jednozložkový silikónový tesniaci prostriedok používaný na montáž skla do drevených hliníkových alebo PVC rámov a na utesňovanie dilatačných spojov Technické údaje - vytvrdnutá tesniaca hmota Tvrdosť Shore A ISO 868 15 - 25 Pevnosť v ťahu ISO 8339 0 35 - 0 60 MPa Modul E 100 % ISO 8339 0 25 - 0 40 MPa Predĺženie po roztrhnutie ISO 8339 200 - 300 % Pevnosť v ťahu ISO 37 tyč 1 > 1 20 MPa Predĺženie po roztrhnutie ISO 37 tyč 1 300 - 400 % Zmena objemu ISO 10563 < 10 % Elasticita ISO 7389 98 % Odolnosť voči teplote -40°Caž +180°C Ilustračné foto