Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 02 2 01 7 - 5 04 96 s k W © 02 03 03 100 VIACÚČELOVÉ LEPIDLO PUR-SPEED X-PRESS Najrýchlejšie polyuretánové lepidlo na trhu Lepidlo na polyuretánovej báze pre rýchle lepenie napr dverových výplní domových dverí schodiskových stupňov madiel zábradlí podlahových líšt okenných parapiet rôznych opravných prác a montáž- nych lepení • Kvalita lepidla D4 podľa DIN EN 204 Watt 91 • Veľmi rýchla reakcia s vysokou počiatočnou priľnavosťou a konečnou pevnosťou • Húževnatá tvrdosť lepidla z minimálnym penením • Odolné voči poveternostným vplyvom a teplotne stále do 110°Cmožnosť prebrúsenia a prelakovania Teplota pre spracovanie od +7°C Farba Obsah ml Obj č Bal ks Béžová 310 0893 100 210 12 Technické údaje Chemický základ 1-zložkový polyuretán Farba béžová Hustota 1 51 g cm³ pri teplote 20°Ca relatívnej vlhkosti 50 % Rýchlosť vytvrdnutia 1 mm d Teplota spracovania min max 7 až 35°C Teplotná odolnosť min max -30 až 110°C Skladovateľnosť od dátumu výroby 12 mesiacov Obal kartuša Hmotnosť obsahu 460 g Obsah 310 ml Neobsahuje silikón áno Oblasti využitia Prípravok je určený k lepeniu dreva kovov tvrdého PVC betónu Corianu vrstvených materiálov keramiky tvrdených pien z fenolovej živice a polyuretánu Lepenie hliníka iba na chemicky ošetrených alebo lakovaných podkladoch Použitie Plochy musia byť zbavené prachu a odmastnené Lepené diely zlisovať tlakom 10 kp cm 2 behom doby tvorby povlaku po navlhčení cca 2 minúty lícované diely bez napätia zlisovať na dobu minimálne 10 minút u širších lepených škár sa doba predlžuje až do dosiahnutia potrebnej funkčnej pevnosti Nanášané množstvo 150 - 200 g cm 2 Otvorená doba za sucha cca 5 minút po navlhčení cca 2 minúty Počiatočná pevnosť po 10 minútach Upozornenie Veľmi hladké povrchy je treba pred lepením zbrúsiť zdrsniť