Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 06 2 02 1 - 1 78 54 s k W © 02 03 03 120 Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach Pred každou aplikáciou výrobok sami vyskúšajte Vzhľadom na veľký počet podmienok skladovania a používania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba služby sa poskytujú s podmienkou vylúčenia akejkoľvek zodpovednosti ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou nášho stanoveného a zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky PUR-KONŠTRUKČNÉ LEPIDLO RAPID Veľmi rýchle pastovité vlhkosťou vytvrdzujúce jednokomponentné reaktívne lepidlo na polyuretá - novej báze s najvyššou odolnosťou voči vode a teplu Osvedčené adhézne vlastnosti Odolnosť voči vode D4 overená podľa normy DIN EN 204 ústavom Ift Rosen - heim Veľmi široké možnosti použitia Môže byť použitý na najrôznejšie mate - riály Veľmi dobre sa prispôsobí tvaru spoja Dôvodom je dobrá penivosť lepidla Pastovité tixotropné zloženie Lepidlo nesteká ani neodkvapkáva a tak umožňuje pracovať na zvislých plochách aplikácie lepidiel Neobsahuje silikóny ani rozpúšťadlá Vyhovuje požiadavkám na konštrukciu okien podľa normy WATT 91 DIN EN 14257 WATT 91 Obj č 0892 100 102 Bal ks 1 12 Obsah 310 ml Obal Kartuša Chemický základ Polyuretán Farba Transparentná žltkastá Doba schnutia 5 min Doba kožovatenia 10 min Teplota spracovania min max 7 bis 35 °C Teplotná odolnosť vytvrdnutého mate - riálu min max -30 bis 110 °C Skladovateľnosť od dátumu výroby podmienky 12 Mesiacov pri 15 °Caž 25 °C Označenie Obj č Ručná pištoľ na kartuše 0891 00 Nôž na kartuše 0715 66 09 Špachtľa na lepidlo 0891 185 Oblasť použitia Pre konštrukčné spoje odolné voči vysokým teplotám a vode pri montáži drevených okien lepenie zapustených škár a drevených vstupných dverí napr Na lepenie spojov dosiek Na lepenie hliníkových rohových uholníkov do dutých profilov pri montáži hliníkových okien a dverí eloxovaných alebo práškovo lakovaných Pre širokú paletu dreva a iných stavebných materiálov a ďalej keramiky gumy kovov tvrdeného PVC tvrdené peny z fenolické živice a polyuretánu a polystyrénu