Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 00 2 00 2 - 0 04 36 s k W © 02 03 03 020 Montážne lepidlo Konštrukčné lepidlo na rýchle a mimoriadne pevné lepenie v interiéri i exteriéri Oblasti využitia Technické údaje • Trvácne • Odolné voči poveternostným vplyvom • Odolné voči starnutiu • Bez obsahu silikónu • Bez obsahu azbestu a formaldehydu • Podklady musia byť čisté a odmastené • Aspoň jeden podklad musí byť savý • Lepidlo naniesť na jednu stranu podkladu v tenkých vodorovných alebo zvislých pruhoch s 20-40 cm odstupom • Zlepené časti stlačiť a fixovať po dobu cca 8 hod • Otvorené lepidlo spotrebovať do 24 hodín Na rýchle a trvácne lepenie soklových líšt panelov podlahových prvkov obkladov stien parapetných dosiek dverových prahov dverových zárubní z dreva okrasných profilov a pod Široké spektrum priľnavosti na podklady drevo drevotriesku oceľ hliník PVC sadru sadrokartón murivo i betón Priľne aj na mierne vlhké podklady Nie je vhodné na EPDM Pracovné pokyny Uvedenými pokynmi vychádzajúcimi z našich pokusov a skúseností vám chceme čo najlepšie poradiť Kvôli množstvu rozdielnych spôsobov použitia výrobkov ako aj ich pracovných a skladovacích podmienok ktoré nemôžeme ovplyvniť nemôžeme sa ani v každom jednotlivom prípade zaručiť za výsledok práce To isté platí aj pre naše technické a odborné poradenstvo ktoré je vám k dispozícii Preto vám doporučujeme pred každou vašou prácou najprv náš výrobok otestovať Za trvalú kvalitu našich výrobkov preberáme záruku Vymedzujeme si právo technických a vývojových zmien Základná surovina syntetický kaučuk na neoprénovej báze Farba svetlobéžová Hustota podľa DIN 53217 časť 2 cca 1 11 g cm 3 Obsah pevných častíc podľa DIN 53189 cca 70% Vytvorenie povrchového filmu cca 1 min Rýchlosť vytvrdnutia < 3 mm 24 hod Konečná pevnosť cca za 4-5 dní Pevnosť v strihu pri jednotlivých spojeniach drevo drevo cca 2 0 Nmm 2 podľa DIN 53283 drevo oceľ cca 1 5 Nmm 2 drevo PVC cca 1 5 Nmm 2 betón betón cca 1 9 Nmm 2 sadra sadra cca 2 0 Nmm 2 Teplota pri práci od +5°Cdo +40°C Odolnosť voči teplote od -40°Cdo +100°C Skladovateľnosť 12 mesiacov Obsah Obj č Bal ks 310 ml 892 100 100 1 12