Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 03 03 021 Montážne lepidlo Vysoko ekologické lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na báze akrylátovej disperzie Svysokou počiatočnou pevnosťou na lepenie najrôznejších materiálov v interiéroch • Možnosť ďalších úprav povrchovými nátermi • Odolné voči poveternostným vplyvom • Odolné voči stárnutiu • Bez obsahu silikónu • Dobrá znášanlivosť s penovým polystyrénom • Vysoká statická pevnosť • Do vytvrdnutia umývateľné vodou Dobrá priľnavosť na široké spektrum podkladov ako drevo a drevotrieskové dosky penový polystyrén oceľ hliník PVC tvrdé peny na báze PVC a polyuretánu sadra sadrokartón dosky z minerálnych vlákien murivo betón a rôzne typy omietok Na upevňovanie soklových líšt panelov zvukovoizolačných a dekoračných dosiek obkladov stien dverových prahov drevených profilov ozdobných líšt a pod Oblasti využitia Technické parametre Podklad musí byť čistý suchý bez prachu a mastnoty Na lepené podklady sa vo vzdialenostiach 20 až 40 cm od seba nanášajú vodorovné alebo kolmé pruhy lepidla Potom sa na podklad pevne pritlačí lepený diel Silne savé podklady sa musia vopred natrieť podkladovým náterom pre peny PUR obj č 0890 55 Aspoň jedna plocha lepených častí musí byť z nasiakavého materiálu Pokyny pre spracovanie Obsah Obj č Bal ks 310 ml 893 100 100 1 12 W -S K 07 2 00 3 - 0 41 88 s k W © Chemický základ akrylátová disperzia Farba žltohnedá Hustota cca 1 34 g cm 3 DIN 53217 časť 2 Šírka štrbiny < 2 mm DIN EN 27390 Doba zaschnutia do nelepivého stavu 10 min pri +20°C Rýchlosť vytvrdnutia < 1 5 mm 24 hod Konečná pevnosť po cca 72 hod Obsah pevných častí cca 72 % DIN 53189 Teplota spracovania +5°Caž +35°C Odolnosť voči teplote -25°Caž +80°C Skladovateľnosť 12 mesiacov ABSOBON ® - nový produktový rad vysoko ekologických chemickotechnických výrobkov • Znižuje zaťaženie životného prostredia v súlade s aktuálnym stavom technického vývoja • Znižuje riziko ohrozenia pri každodennom používaní • Šetrí primárne zdroje surovín • Znižuje objem odpadových látok • Spĺňa úradne predpísané požiadavky • Vysoká kvalita pre najvyššie požiadavky Uvedenými pokynmi vychádzajúcimi z našich pokusov a skúseností vám chceme čo najlepšie poradiť Kvôli množstvu rozdielnych spôsobov použitia výrobkov ako aj ich pracovných a skladovacích podmienok ktoré nemôžeme ovplyvniť nemôžeme sa ani v každom jednotlivom prípade zaručiť za výsledok práce To isté platí aj pre naše technické a odborné poradenstvo ktoré je vám k dispozícii Preto vám doporučujeme pred každou vašou prácou najprv náš výrobok otestovať Za trvalú kvalitu našich výrobkov preberáme záruku Vymedzujeme si právo technických a vývojových zmien