Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 06 2 01 8 - 5 03 64 s k W © 02 02 09 120 PROTIPOŽIARNY TMEL FP-KG Univerzálne použiteľný protipožiarny tmel s obsahom grafitu Použitie Protipožiarne utesnenie prestupov jednotlivých káblov káblov v umelohmotných chráničkách a plastových rúr do 50 mm a káblových zväzkov v požiarnych deliacich konštrukciách Upchávka môže byť inštalovaná do nasledujúcich typov podporných konštrukcií • sadrokartónová stena celkovej minimálnej hrúbky 125 mm • stena z betónu pórobetónu hrúbky minimálne 125 mm Vlastnosti • Veľmi dobre priľnavý k akémukoľvek stavebnému materiálu • Vprípade požiaru expanduje pod tlakom až 15 násobne • Ľahko aplikovateľný • Požiarna odolnosť podľa STN EN 13 501-2 EI 60-120 Údaje o vhodnosti použitia výrobku v stavbe resp požiarna odolnosť tesnení prestupov sú uvedené v návode na aplikáciu Pracovný postup Vyčistiť otvor Otvor vyplniť minerálnou vlnou Aplikovať tmel Označiť prestup Technické údaje Farba sivá Hustota 1 35 kg dm 3 ± 5% Zväčšenie objemu 15x Teplota spracovania > +5°C Hrúbka vrstvy tmelu šírka výplne 2 cm okolo rúry hĺbka výplne 2 5 cm Požiarna odolnosť EI 120 Skladovateľnosť 12 mes Príslušenstvo Označovací štítok obj č NB80 000 099 Maliarska špachtľa obj č 0695 940 90 Obsah kg Obj č Bal ks 12 5 0893 306 009 1