Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 06 2 01 8 - 5 04 26 s k W © 02 02 09 140 PROTIPOŽIARNA STIERKA FP-ELASTIC Protipožiarna stierka na akrylovej báze Použitie mäkká upchávka FP-Elastic je určená na ošetrenie škár a dilatačných škár pri prestupoch cez požiarne deliace konštrukcie tiež ako tesniaci systém na prestupy elektrických káblov v kombinácii s tmelom FP-KG Vlastnosti flexibilná vysoko rozťažná dobre spracovateľná znižuje riziko šírenia dymu a ohňa mechanické vlastnosti umožňujú dilatačný pohyb ošetrenej škáry bez porušenia Požiarna odolnosť podľa STN-EN 1366-4 škáry 1366-2 EI 90-120 Údaje o vhodnosti použitia výrobku v stavbe resp požiarna odolnosť tesnenia prestupov je uvedená v montážnom návode Označenie Obsah Obj č Bal ks FP-Elastic kartuša 310 ml 5997 506 250 1 FP-Elastic vedro 12 5 kg 5997 506 189 1 Technické údaje Farba sivá Hustota 1 25 g cm 3 Viskozita tixotropná Doba zaschnutia po 5 h film suché po 24 h Riedenie neodporúča sa Spotreba na 100 x 1000 mm škáry obojstranne vrátane presahov cca 0 25 až 0 4 kg na konštrukcií a inštaláciách Teplota spracovania > +5°C Skladovateľnosť 12 mesiacov Príslušenstvo Označovací štítok obj č NB80 000 099 Vytláčacia pištoľ pre 310 ml kartuše obj č 0891 000 001 Pracovný postup Vyčistiť otvor Otvor vyplniť minerálnou vatou doskou Aplikovať stierku s presahom 10 mm na okolnú konštrukciu Vyhladiť povrch