Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 06 2 01 8 - 1 94 93 s k W © 02 02 09 1 1 4 FLEXIBILNÁ PROTIPOŽIARNA MANŽETA 25 Pracovný postup Vyplniť medzery reprofilačnou maltou Aplikácia predpísaného počtu vrstiev Oddeľte potrebnú dĺžku kovovej manžety a pripevnite montážne oká Kovovú manžetu nasaďte na napeňujúci pás čo najtesnejšie a upevnite vhodným kotvením Označte prestup • Pre rovné a šikmé priechody • Rozteč golier 0 mm je možný • Vhodné pre dobudovávanie • Puzdrá môžu byť v blízkosti goliera • Možné viacnásobné obsadenie v prípade plastových rúr • Nízka konštrukčná výška • Možné sú aj rohové riešenia Minimálny počet montážnych háčikov Plná stena ľahká stena plný strop Priamy prechod Uhlový prechod DN ≤ 50 mm 2 3 DN ≤ 110 mm 3 4 DN ≤ 160 mm 4 6 Podklad Plná stena ≥100 mm Ľahká stena ≥ 94 mm Plný strop ≥150 mm Vhodná izolá - cia potrubia PE nohavice protihlukové s hrúbkou izolácie priemer 4 mm Syntetický kaučuk - izolácia plastových potrubí ocele ušľachtilej ocele a medených rúr do max 100 mm hrúbky tepelnej izolácie Vhodný materiál potrubia PVC PE PP Minerálne vystužené plastové rúrky ako Poloplast - Polokal NG Wavin - SI Tech Geberit - Silent PP Rehau - RAUPIANO Plus Valsir - Triplus Mainpex - Mainpower Vrstvené rúrky ako Fusiotherm STABI Uponor Unipipe ALPEX F 50 L Alpex Medi ocele a nerezovej oceľové rúrky DN mm 32 32 40 40 50 50 63 63 75 75 90 90 110 110 125 125 140 140 160 160 Hrúbka TI mm – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 Počet vrstiev napeňujúceho pásu 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 Dĺžka pásu v mm 250 320 320 360 375 440 685 780 800 895 1290 1400 1545 1660 2190 2425 2860 3050 3365 3530 Počet „oddielov“ manžety 12 14 14 15 16 17 18 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 38 40 42 Počet mont háčikov 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Tieto hodnoty môžu byť upravené podľa materiálu potrubia alebo miestnych podmienok Zároveň ETA musí byť dodržaná Objednávkové dáta Označenie Dĺžka Šírka Obj č Bal ks Flexibilná protipožiarna manžeta - sada • 10 m napeňujúci pás • 3 m kovovej manžety • 18 montážnych háčikov 10 m 3 m 43 mm 40 mm 42 mm 35 mm 0893 304 700 1 Náhradná kovová manžeta 3 m 42 mm 0893 304 711 1 Náhradné montážne háčiky 43 mm 35 mm 0893 304 712 18