Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 08 2 02 1 - 5 07 47 s k W © 02 02 09 1 10 SÚPRAVA MANŽETY NA PROTIPOŽIARNU OCHRANU NEKONEČNÁ MANŽETA EC Vysoká flexibilita pre rôzne prieme - ry potrubí Materiál s intenzívnym napenením v prípade požiaru Nekonečná manžeta nezávislá od priemeru potrubia Možno inštalovať v najmenšom priestore Pre rovné a šikmé priechody Je možný rozostup manžiet 0 mm Vhodná na dodatočnú montáž Vblízkosti manžety môžu byť priechodky Možnosť domov s viacerými bytmi v prípade plastových potrubí Nízka konštrukčná výška Sú možné rohové riešenia Nízky počet montážnych bodov s Ø 110 mm iba po 3 pruhy Pre výšku manžety ≥ Ø 110 mm je inštalačná výška len 40 mm Súčasťou dodávky • 10 m napeňujúci pás • 3 m páska z nehrdzavejúcej ocele • 18 upevňovacích háčikov Upozornenie Presné informácie o deliacich prvkoch nájdete v európskych schváleniach ETA-13 0791 Upozornenie • Na spracovanie v systéme F4 s protipožiarnou manžetou EC Endless Collar F4 • Pre stenové a stropné potrubia s triedou požiarnej odolnosti EI 30 60 90 120 v súlade s normou DIN EN 13501 • Pre izolované a neizolované horľavé potrubia s vonkajším priemerom do 160 mm • Pre nehorľavé izolované potrubia medené potrubia do 88 9 mm alebo oceľové a nehrdzavejúce oceľové do 108 mm • Protihluková manžeta z PE s hrúbkou izolácie 4 mm • Izolácia zo syntetickej gumy pre plastové potrubia oceľové potrubia potrubia z nehrdzavejúcej ocele a medené potrubia • Potrubia z PVC PE PP • Plastové rúry zosilnené minerálmi napr Poloplast – Polokal NG Wavin – SI Tech Geberit – Silent PP Rehau – Raupiano Plus Coes Blue Power Valsir – TRIplus Mainpex – Mainpower • Viacvrstvové kompozitné potrubia napr Fusiotherm Stabi Uponor Unipipe alpex F 50 alpex L • Potrubia z medi ocele a nehrdzavejúcej ocele Označenie Dĺžka Šírka Obj č Bal ks Flexibilná protipožiarna manžeta - sada • 10 m napeňujúci pás • 3 m kovovej manžety • 18 montážnych háčikov 10 m 3 m 43 mm 40 mm 42 mm 35 mm 0893 304 700 1 Náhradná kovová manžeta 3 m 42 mm 0893 304 711 1 Náhradné montážne háčiky 43 mm 35 mm 0893 304 712 18