Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 06 2 01 8 - 5 03 65 s k W © 02 02 09 100 Napeňujúci pás FppsT Napeňujúci pás na vytvorenie manžiet Vlastnosti • Utesnenie prestupu plastových rúr hliníkoplastových kovových rúr s izoláciou a káblových zväzkov • Vďaka vynikajúcej schopnosti speňovania sa vplyvom tepla úplne uzavrú v prípade požiaru všetky druhy umelohmotných rúr • Napeňujúci pás Würth FP-PST je odolný voči vode atmosférickým vplyvom svetlo teplo mráz UV-žiarenie neobsahuje organické roztoky silne odolný voči chemickým látkam Požiarna odolnosť Podľa STN EN 13 501-2 EI 60-240 v závislosti od miesta a spôsobu aplikácie Údaje o vhodnosti použitia výrobku v stavbe resp požiarna odolnosť tesnení prestupov sú uvedené v návode na aplikáciu * 1 obtočenie pre hrúbku izolácie do 15 mm ** 2 obtočenia pre hrúbku izolácie od 16 do 30 mm Pracovný postup 1 Pracovný postup 2 Napeňujúci pás FP-PST zabudujeme do úrovne požiarnej deliacej konštrukcie Dĺžka m Šírka pásu mm Obj č Bal ks 30 60 0893 304 305 1 Skladba manžety z napeň pásu FP-PST pre horľavé potrubie Max Ø potrubia mm 50 75 90 110 125 160 200 250 Predpísaný počet vrstiev napeňujúceho pásu 2 2 3 4 4 6 8 8 Würth FP-PST Celková min dĺžka napeňujúceho pásu 40 55 97 155 175 335 565 686 Würth FP-PST cm Skladba manžety FP-PST pre nehorľavé potrubie s horľavou izoláciou Ø potrubia mm 50 80 110 140 170 200 Predpísaný počet vrstiev pásu FP-PST 1* 2** 1* 2** 1* 2** 1* 2** 1* 2** 1* 2** Celková min dĺžka pásu FP-PST cm 15 8 33 1 25 2 51 9 35 71 2 44 89 6 53 4 108 4 62 8 127 2 Aplikácia predpísané- ho počtu vrstiev Vyplnenie otvoru vhodným spôsobom Označiť prestup Aplikácia predpísané- ho počtu vrstiev Vyplnenie otvoru vhodným spôsobom Označiť prestup Vyčistiť otvor Vyčistiť otvor Technické údaje Materiál protipožiarny laminát Hustota laminátu 1 1 g cm 3 ± 5% Zväčšenie objemu min 30x Teplota pre expanziu 170°C Tlak pri expanzii 0 4 Nmm 2 Odolnosť voči voda atmosférické vplyvy UV teplo mráz chemické látky Použiteľnosť stena min hrúbky 125 mm strop min hrúbky 150 mm Maximálny priemer potrubia Ø 250 mm Príslušenstvo Hliníková fixač- ná páska obj č 0874 100 33