Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 06 2 01 8 - 5 03 70 s k W © 02 02 09 101 MANŽETA FP-PS Pre utesnenie prestupu plastových rúr alebo kovových rúr s izoláciou Vlastnosti • Vynikajúca schopnosť speňovania sa vplyvom tepla • Úplne uzavretie prípade požiaru všetky druhy umelohmotných rúr hliníkovo plastových rúr a káblových zväzkov • Tesnenie kovových rúr s horľavou izoláciou • Manžeta Würth FP-PS je odolná voči vode atmosférickým vplyvom svetlo teplo mráz UV-žiarenie • Neobsahuje organické roztoky silne odolná voči chemickým látkam Požiarna odolnosť Požiarna odolnosť podľa STN EN 13 501-2 EI 60-180 v závislosti od miesta a spôsobu aplikácie Pracovný postup Šírka mm Priemer mm Obj č Bal ks 30 50 0893 304 052 1 30 63 0893 304 065 1 30 75 0893 304 077 1 30 90 0893 304 092 1 30 110 0893 304 112 1 30 125 0893 304 127 1 30 160 0893 304 163 1 60 200 0893 304 204 1 60 225 0893 304 228 1 60 250 0893 304 254 1 Otvor medzi plastovým potrubím a stenou vyplniť a manžetu nasadiť okolo potrubia Manžetu uzavrieť k požiarnej deliacej konštrukcii a ukotviť príp zabudovať do nej Označiť prestup Technické údaje Materiál kovové puzdro viacnásobne naplnené laminátom Hustota laminátu 1 1 g cm 3 ± 5% Zväčšenie objemu min 30x Teplota pre expanziu 170°C Tlak pri expanzii 0 4 Nmm 2 Odolnosť voči voda atmosférické vplyvy UV teplo mráz Použiteľnosť stena aj strop Maximálny rozmer Ø 430 Príslušenstvo Závitová tyč M6 obj č 0958 6 Rýchloupev kotva W-ZS obj č 0905 365 005 Skrutkovacia kotva W-BS obj č 5929 506 028 Označovací štítok obj č NB80 000 099 Možnosť dodania rozmerov až do priemeru Ø 430 informujte sa u svojho obchodného zástupcu