Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 06 2 01 8 - 5 04 27 s k W © 02 02 09 060 PROTIPOŽIARNA DOSKA FP-BOARD Protipožiarna impregnovaná doska FP BOARD Tepelnoizolačná lisovaná doska na báze kamennej vlny ošetrená z jednej oboch strán protipožiarnym náterom FP-F Použitie Je určená na zabudovanie do požiarne deliacich konštrukcií pre tesnenie prestupov prevádzkových inštalácií na tesnenie lineárnych stykov a stavebných otvorov s požiarnou odolnosťou EI60 až EI120 Označenie Rozmery cm Obj č Bal ks FP-Board jednostranne 100 x 60 x 6 5997 507 174 1 ošetrená FP-Board obojstranne 100 x 60 x 6 5997 533 012 1 ošetrená Technické údaje Farba tepelnoizolačnej dosky žltá Farba náteru sivobiela Spotreba náteru FP-F 0 9 kg m 3 Objemová hmotnosť min 125 kg m 3 Skladovateľnosť v suchom prostredí Príslušenstvo Označovací štítok obj č NB80 000 099 Orezávací nôž obj č 0715 66 276 Meracie pásmo 3 m obj č 0714 64 566 Pracovný postup Vyčistiť otvor Pred aplikáciou odporúčame tmel premiešať Všetky styky pretmeliť Všetky škáry pretmeliť Označiť prestup Otvor vyplniť doskou FP-BOARD Aplikovať náter na prestupujúce inštalácie