Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 08 2 02 1 - 5 07 43 s k W © 02 02 09 06 5 PROTIPOŽIARNA PU PENA Na protipožiarne tesnenie lineár - nych spojov 1-komponentná expandujúca stavebná pena spomaľujúca horenie • Triedy požiarnej odolnosti do EI 240 • Tesnenie proti ohňu a spalinám • Vhodné pre aplikačné pištole • Veľmi dobre drží na väčšine stavebných materiálov • Môže byť použitý na betón murivo tehly Leca maltové materiály atď • Vysoká zvuková izolácia • Možno kombinovať s elastickou škárovacou hmotou IPT Obj č 0893 303 410 Bal ks 1 12 Obsah 750 ml Farba ružová Balenie Aerosólová plechovka Min max teplota okolitého spracovania 10 až 30 ° C Min teplota spracovania povrchu 10 ° C Max teplota spracovania povrchu 30 ° C Min max teplota spracovania povrchu 10 až 30 ° C Min max teplota spracovania 10 až 30 ° C Max teplota spracovania pre plechovku 50 ° C Optimálna teplota spracovania pre plechovku 20 ° C Min doba tvorby pokožky 10 min Podmienky pre tvorbu pokožky pri 23 ° Ca 50% relatívnej vlhkosti Výdatnosť objem cca 35 l Podmienky výťažku Výťažnosť peny voľné penenie Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky