Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 08 2 02 1 - 5 07 49 s k W © 02 02 09 055 DOSKA Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN 2-S Na protipožiarne utesnenie káblových priechodov v plných stenách a plných podlahách Dosky 2-S FR sú dosky z minerálnej vlny s vysokou hustotou s náterom spomaľujúcim horenie na obidvoch stranách Dosky FR 2-S 1 200 x 600 x 60 mm • Triedy požiarnej odolnosti až do EI 240 – EI 240 U Uv závislosti od prevedenia inštalácie a použitého materiálu • Dosky sú vopred ošetrené náterom na rýchlu a jednoduchú montáž • Výborná protihluková izolácia Oblasť použitia Konštrukčné prvky nosné konštrukcie steny a stropy musia byť klasifikované na požadovanú dobu požiarnej odolnosti podľa normy EN 13501-2 Hrúbka steny a stropu musí byť ≥ 150 mm Maximálna veľkosť otvoru 2 400 š x 1 200 v mm Maximálny objem potrubia kábla 60 % rozmeru priečky Použitie pre protipožiarne priečky musí zodpovedať norme ETA 14 0443 a príslušným montážnym pokynom Pokyny Vedenie kovových a plastových potrubí a elektrických vedení kombinovanými priečkami a plnými stropmi podľa normy ETA-14 0443 Informácie o spracovaní Obj č 0893 308 921 Materiál Minerálne vlákna Dĺžka x výška x hrúbka 1200 x 600 x 60 mm Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky