Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 11 2 02 1 - 5 07 44 s k W © 02 02 09 050 PROTIPOŽIARNY NÁTER FPMF Protipožiarny náter na báze vody Oblasti použitia Na protipožiarnu izoláciu káblov a potrubí v systéme mäkkých tesnení FPMF Systém FPMF je určený na prieniky káblov a potrubí do masívnych stien a podláh pevných strop - ov a l‘ahkých priečok v interiéri Vlastnosti Trieda požiarnej odolnosti do El 240 a El 240 C Uv systéme FPMF Bez halogénov Tesnenie proti ohňu a dymu Vytvrdený náter je odolný voči striekajúcej vode a mrazu Vyt - vrdený povlak zostáva elastický a je odolný voči mikrobiálnej aktivite Použitie Všetky povrchy musia byt čisté a zbave - né mastnoty a prachu Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov Náter sa nastrieka bezvzduchovým strie - kacím zariadením alebo natrie štetcom priamo na povrch minerálnej dosky Pred použitím dobre premiešajte Používajte ochranný odev Naneste rovnomerne vrstvu a uistite sa že je dosiahnutá správna hrúbka vrstvy mokrého filmu Technické údaje Skladujte v uzavretých nádobách pri teplote od +5°Cdo +30°Cchráňte pred mrazom Aplikačná teplota od +10°Caž +30°C Počas vytvrdzovania čerstvý náter chráňte pred mrazom Tvorba kože za 75 minút v závislosti od teploty a vlhkosti Vytvrdzuje do 3-5 dní v závislosti od hrúbky a teploty Upozornenie Pri použití pre protipožiarne tesnenia a spoje je potrebné dodržiavať schválenia systému a montážne pokyny Náter nie je vhodný na abrazívny kontakt alebo kontakt s rozpúš‘fadlami alebo bitúmenovými a olejovými povrch - mi Dátum spotreby Vyznačený na obale Tieto údaje sú len odporúčania založené na našich skúsenostiach Výrobok si najprv vyskúšajte Pre informácie pozrite produktový technický list Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie Obj č 0893 306 615 Bal ks 1 12 Obal Vedro Hmotnosť obsahu 11150 g Farba biela Podmienky na zachovanie trvanlivosti od výroby pri 5 ° Caž 30 ° C Čas použiteľnosti od výroby 12 mesiacov Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky