Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
88 E-MOBILITA Nabíjacie zariadenie Nástenný držiak pre nabíjacie káble a iné vedenia a hadice Na praktické a bezpečné uloženie nabíjacích káblov typu 2 v režime 3 • Dodávaný montážny materiál a vŕtacia šablóna umožňujú rýchlu a jed - noduchú montáž držiaka na akúkoľvek stenu a možno ho použiť aj pre iné vedenia alebo hadice • Nástenná konzola zabraňuje vniknutiu vody a nečistôt do zástrčky alebo jej náhodnému prejdeniu • Nabíjací kábel je možné voliteľne zabezpečiť proti krádeži visiacim zámkom Dĺžka 150 mm Šírka 110 mm Výška 91 mm Obj č 0510 650 130 Bal ks 1 Káblový navijak pre nabíjacie káble elektrických vozidiel Automatické navíjanie nabíjacieho kábla • Optimálna ochrana nabíjacieho kábla ktorá zvyšuje životnosť nabíja - cieho kábla • Žiadne spleť káblov vďaka organizovanému skladovaniu • Ruky bez nečistôt pretože pri navíjaní kábla dochádza len ku kon - taktu so zástrčkou Dĺžka 353 mm Šírka 353 mm Výška 178 mm Obj č 0510 650 100 Bal ks 1 Adaptér pre mobilnú nabíjacu stanicu 2 typ 2 UNI Adaptér napájací kábel pre mobilné a flexibilné nabíjanie elektrických a hybridných vozidiel so zástrčkou typu 2 pre domácnosť a aj na cestách • Vysoký stupeň flexibility vďaka inovatívnemu systému zásuvných konektorov ktorý umožňuje použitie rôznych adaptérov na odber prúdu Nabíjací výkon Nabíjací prúd Vstup Farba Hmotnosť Obj č Bal ks 2 2 kW 10 A TYPE EF 10 A Čierna 400 g 9501 650 110 1 3 7 kW 16 A CEE 16 A 1-fázový Modrá 450 g 9501 650 116 1 11 kW 16 A CEE 16 A 3-fázový Červená 590 g 9501 650 316 1 22 kW 32 A CEE 32 A 3-fázový Červená 910 g 9501 650 332 1