Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
89 E-MOBILITA Nabíjacie zariadenie Nabíjací kábel režim 3 T2 T2 Na nabíjanie elektrických alebo hybridných vozidiel s rozhraním typu 2 • Žiadne nechcené šmýkanie v dôsledku dažďa ľadu a mastných rúk vďaka gumeným úchytom • Mäkký a flexibilný kábel aj v chladnom počasí ľahké a obzvlášť ergonomické konektory pútko so suchým zipsom na zväzovanie a zavesenie kábla • Žiadne poškriabanie laku vozidla vďaka krycej čiapočke s nastaviteľným popruhom vizuálna signalizácia cez červený kábel Mobile nabíjacia stanica Juice Booster II 3-fázový adaptér CEE16 Adaptér TYP2 Nabíjací kábel 5 m Nabíjací kábel 5 m • Náhradné a doplnkové produkty k mobilnej nabíjacej stanici Juice Booster II Obj č 9501 007 902 Bal ks 1 Obj č 9501 007 910 Bal ks 1 Obj č 9501 007 907 Bal ks 1 Obj č 9501 007 912 Bal ks 1 Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster 2 Najmenšia mobilná 22 kW nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá Flexibilné použitie namiesto drahých pevných inštalácií pre každú pracovnú a nabíjaciu stanicu • Rozsah dodávky – Juice Booster II – Adaptér pre pripojenie 230 V 1 x 13 Amax 2 9 kW – Adaptér pre pripojenie CEE 32 3 x 32 Amax 22 kW Obj č 9501 007 664 Bal ks 1 Obj č 0510 650 224 0510 650 225 0510 650 227 0510 650 234 0510 650 235 0510 650 237 Balenie 1 1 1 1 1 1 Menovité napätie 20 A 20 A 20 A 32 A 32 A 32 A Nabíjací výkon 4 6 kW 4 6 kW 4 6 kW 22 kW 22 kW 22 kW Dĺžka kábla 4 m 5 m 7 5 m 4 m 5 m 7 5 m Počet fáz 1 STK 1 STK 1 STK 3 STK 3 STK 3 STK Typ kábla H07BZ5-F 3G2 5mm 2 + 1x0 75mm 2 H07BZ5-F 3G2 5mm 2 + 1x0 75mm 2 H07BZ5-F 3G2 5mm 2 + 1x0 75mm 2 H07BZ5-F 5G6mm 2 + 1x0 75mm 2 H07BZ5-F 5G6mm 2 + 1x0 75mm 2 H07BZ5-F 5G6mm 2 + 1x0 75mm 2 Priemer kábla 10 2 mm 10 2 mm 10 2 mm 16 1 mm 16 1 mm 16 1 mm Hmotnosť 1 37 kg 1520 g 1 91 kg 2 58 kg 3070 g 4160 g