Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
87 E-MOBILITA Nabíjacie zariadenie Mobilná nabíjacia stanica 2 typ 2 UNI Mobilné a flexibilné nabíjanie elektrických a hybridných vozidiel so zástrčkou typu 2 doma aj na cestách • Užívateľská prívetivá vďaka automatickej detekcii maximálneho nabí - jacieho prúdu pomocou kódovania v sieťovom kábli • Vysoká flexibilita vďaka inovatívnej technológii zásuvného konektora ktorá umožňuje použitie rôznych adaptérov na odber prúdu • Vysoká bezpečnosť – na zabezpečenie nabíjacej stanice k násten - nému držiaku na ochranu pred krádežou je možné použiť visiaci zámok Obj č 9501 650 100 Min max vstupné napätie 110-400 V Frekvencia 50 Hz Menovitý prúd min max 6-32 A Min max nabíjací výkon 1 2-22 kW Nabíjací prúd min max 6-32 A Teplotný rozsah použitia min max -20 to 50 °C Typ zástrčky na vozidlo Typ-2 Dĺžka nabíjacieho kábla 5 m Druh krytia IP IP 67 Šírka 320 mm Výška 84 mm Hĺbka 124 mm Bal ks 1 Nástenný držiak Pre mobilnú nabíjaciu stanicu 2 typ 2 UNI • Bezpečné uloženie s voliteľným zámkom chráni nabíjaciu stanicu pred krádežou • Vysoká kvalita vďaka práškovému lakovaniu Obj č 9501 650 105 Šírka 105 mm Výška 490 mm Hĺbka 95 mm Materiál Plátová oceľ Povrch Spráškovou povrchovou úpravou Farba Biela oranžová Bal ks 1