Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
82 E-MOBILITA W -S K 0 4 2 0 2 4 - 5 1 3 4 4 s k W © PRENOSNÝ NABÍJACÍ KÁBEL ECOVOLTER PRO Nabíjací kábel EcoVolter PRO automaticky rozpozná typ elektrickej siete a pripojený adaptér čomu nás - ledne prispôsobí maximálny nabíjací prúd Po pripojení nabíjačky do kompatibilnej zásuvky vykoná rad autotestov pre zaistenie optimálnej funkčnosti Po úspešnom otestovaní je nabíjačka pripravená začať nabíjací proces Na prenosnej nabíjačke si môže používateľ zvoliť nabíjací prúd od 6 Ado 16 Aalebo maximálny prúd ktorý mu dovoľuje daná koncovka nabíjacieho kábla či adaptéra – pre maximalizáciu využitia nabíjačky je užívateľovi k dispozícii rad nabíjacích adap - térov Vďaka funkcii monitorovania teploty v adaptéroch a automatickému nastaveniu maximálneho nabíjacieho prúdu je nabíja - nie Vášho elektromobilu bezpečnejšie než kedykoľvek predtým Táto funkcia zaisťuje bezpečné nabíjanie a chráni automobil aj nabíjačku pred možnými problémami s prehriatím a znižuje tak riziko požiaru Vprípade že je nabíjačka pripojená k trojfázovej elektrickej sieti je navyše možné prepínať medzi režimom jednofázového a trojfázového nabíjania To je možné vykonávať pomocou tlačidla na ovládacom paneli alebo v mobilnej aplikácii Mobilná aplikácia ponúka nespočetné množstvo ďalších funkcií vrátane monitorovania prie - behu nabíjania plánovania nabíjania či nabíjania z prebytkov z FVE Obj č 5997 814 173 Modelové označenie Typ 2 - 3 x 16 A 11kW Výrobca EVCH420RE1001VC20 Typ produktu Nabíjacie zariadenie Mode 2 so zabudovanými ovládajúcimi a ochrannými prvkami Materiál krabičky Polykarbonát Rozmer krabičky 245 x 91 x 47 mm Čistá hmotnosť 2800 g Rozmer balenia 400 x 395 x 150 mm Hmotnosť balenia 3300 g Menovité napätie 240 400 VAC Menovitý prúd 16 A Menovitý výkon 11 kW Vlastná spotreba 5 W Typ prúdovej ochrany RCD DC 6 mA AC 30 mA s úvodným autotestom Typ zásuvky elektromobilu Typ 2 IEC 62196-2 Dĺžka kábla 6 5 m Zástrčka CEE 5p 16 A IEC 60309 Prevádzková teplota -25 až +40°Cpri teplote nad +35°Cmôže dôjsť k automa - tickému zníženiu nabíjacieho prúdu Skladovacia teplota -30 až +60°C IP ochrana IP67 škatuľka IP44 vidlica a konektor vozidla Platné normy SAE J1772 IEC 62752 IEC 62196 61851 Mode 2 62196-1 a IEC Dátová konektivita Wi-Fi 802 11b