Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
83 E-MOBILITA W -S K 0 4 2 0 2 4 - 5 1 3 4 1 s k W © PREDLŽOVACÍ KÁBEL 5 M Obj č 5997 814 174 Rozmery 5x2 5mm 2 +2x0 5mm 2 Čistá hmotnosť 1400g - 5m 2750g – 10m Nominálny prúd 3x16A 11kW Napätie 400 V Dĺžka 5m 10m na dopyt Prevádzková teplota -25°Cto + 45°C IP ochranná trieda IP 65 Pripojenie 3P+N+PE + 2x signálny drôt ADAPTÉR SCHUKO Obj č 0510 650 900 Rozmery 290x99x40mm Net weight 400 g Nominálny prúd 3x16A 11kW Napätie 230 V Prevádzková teplota -25°Cto + 60°C IP ochranná trieda IP 54 Pripojenie 1P+N+PE