Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
79 E-MOBILITA Ochranné pracovné pomôcky Bezpečnostné gumené čižmy Dunlop S5 Praktické a funkčné gumené bezpečnostné čižmy s vynikajúcou odolnosťou proti rozličným chemikáliám • Robustné gumené čižmy z PVC • Ochranné oceľové špičky oceľová ochrana proti pre - pichnutiu • Protišmyková PVC podrážka SRA • Odolné proti špeciálnym olejom mazivám chemikáliám komfortná šírka 11 • Výška zvršku 35 cm • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl 1 190 g Farba Materiál zvršku obuvi Materiál Bezp kategória Normy ISO Iná norma Šírka pätky Výška Kategória Obj č Bal pár Žltá PVC PVC S5 ISO 20345 SRA 20345 SRA 11 bezpečnostná obuv komfortnej šírky 35 cm Topánky M423 008 1 Veľkosť 38 038 39 039 40 040 41 041 42 042 43 043 44 044 45 045 46 046 47 047 48 048