Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
80 E-MOBILITA Pred použitím nabíjacieho káblu si pozorne prečítajte príbalovú informáciu Nedodržanie nižšie uvedených pokynov a varovaní môže viesť až ku vzniku požiaru úrazu elektrickým prúdom vážnemu zraneniu alebo smrti Nabíjacie káble sú určené iba pre nabíjanie elektromobilov podporujúcich štandard 62196-1 a IEC 61851-1 Nepoužívajte nabíjacie príslušenstvo u vozidiel ktoré vyžadujú odvetrávanie v priebehu nabíjania a ani k iným účelom Nepoužívajte nabíjacie káble v kombinácii so zásuvkami ktoré nespĺňajú požadované predpisy a normy Pokiaľ je nabíjací kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený alebo signalizuje LED dióda vážny problém kábel nepoužívajte Nikdy sa nepokúšajte nabíjací kábel demontovať upraviť alebo opraviť Vprípade poruchy kontaktujte predajcu a prípadnú závadu riešte s ním Počas prebiehajúceho nabíjania neodpojujte nabíjací kábel zo zásuvky a ani z elektromobilu Nabíjací kábel zbytočne nevystavujte vonkajším vplyvom ako je silný dážď alebo sneženie Snažte sa nabíjacie káble chrániť taktiež pred vlhkosťou a pred pôsobením vody Nikdy sa nedotýkajte koncových vývodov ostrými predmetmi alebo akýmkoľvek iným náradím Nenechávajte deti a nepovolané osoby manipulovať s nabíjacím príslušenstvom Pretože neodborná manipulácia s nabíjacím káblom a jeho následné použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom k požiaru k vážnemu zraneniu alebo smrti NÁVOD NA POUŽITIE NABÍJACÍCH KÁBLOV TYP 1 A TYP 2 Špecifikácia Menovitý nabíjací prúd Max 1×32A 3×32A 22kW nebo 3×16A 11kW Vlastná spotreba v kľudnom stave menej než 1W Prevádzková teplota -40°C +50°C Stupeň krytia Kábel IP55 v zapojenom stave IP44 Rozmery krabičky 160×78×43mm Koncovka el prívodu CEE 32A 5p or CEE 16A 5p Typ zapojenia do elektromobilu Typ 1 nebo Typ 2 podľa IEC 62196-2 32A Fáza 1 alebo 3 v závislosti na pripojenom vozidle Vsúlade s normami IEC 62196 IEC 61851-1 CE EMC RoHS Kompatibilná elektrická sieť TN-Sa IT Made in EU Obj č 5997 625 975