Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
72 E-MOBILITA Ochranné pracovné pomôcky Ochranné okuliare CEPHEUS ® Ľahké priliehavé ochranné okuliare Obj č 0899 102 250 Bal ks 1 Rukavice na ochranu proti elektrickému napätiu Pre prácu s napätím až do 1 000 V AC • Odolnosť voči kyselinám olejom ozónu a nízkym teplotám Kategória RC • Vysoká flexibilita a dobrá hmatová citlivosť • Hrúbka povrchovej úpravy max 1 + 0 6 mm podľa aplikovateľnej normy Dĺžka 410 mm Materiál Natural latex Trieda 0 - prevádzkové napätie < 1000 V Prevádzkové striedavé napätie 1000 V AC Prevádzkové jednosmerné napätie 1500 V DC Veľkosť Obj č Bal ks 9 0899 400 936 1 10 0899 400 937 1 11 0899 400 938 1