Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
73 E-MOBILITA Ochranné panoramatické okuliare Andromeda ® Dvojzložková technológia pre spoľahlivú ochranu a maximálne pohodlie Obj č 0899 102 110 Bal ks 1 Ochranné okuliare Cetus ® Dokonalá ochrana so športovým dynamickým a moderným vzhľadom Obj č 0899 102 320 Bal ks 1 Ochranné pracovné pomôcky Ochranné rukavice nitril TIGERFLEX ® Plus Univerzálne ochranné rukavice s vynikajúcim pohodlím pri nosení a optimálnym úchopom vďaka jedinečnému povrchu TIGERFLEX ® • Jemná tkanina z bezšvového úpletu ktorá je šetrná k pokožke a nositeľovi príjemne padne • Priedušný povlak TIGERFLEX vyrobený z nitrilovej peny • Vynikajúca priľnavosť a dobrá mechanická pevnosť vďaka špeciálnej povrchovej úprave TIGERFLEX Hustota úpletu 15 Materiál výstelky Nylon Povrch materiálu Nitrilová pena Normy EN 388 EN 420 Kategória II Veľkosť Obj č Bal pár 7 0899 411 017 12 8 0899 411 018 12 9 0899 411 019 12 10 0899 411 020 12 11 0899 411 021 12 Jednorazové nitrilové rukavice Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami nepudrované • Nepudrované • Proces výroby bez obsahu silikónu • Vpraktickom jednorazovom zásobníku Farba Čierna Materiál Nitril Povrchová úprava vnútrajška Nepudrované Chlórované Normy EN 374 EN 420 Kategória ochrany III Dĺžka 240 mm Hrúbka materiálu 0 1 mm Tolerancia hrúbka materiálu + - 0 01 mm Veľkosť Obj č Bal ks M 0899 470 370 100 L 0899 470 371 100 XL 0899 470 372 100